25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面ファスナーで固定できます。
仕様●サイズ(mm):442×319●用紙サイズ:A2判・A3判●材質:色板紙製(再生紙) アズワン品番65-2189-73
1冊
1,700 税込1,870
翌日出荷

面ファスナーで固定できます。
仕様●サイズ(mm):616×442●用紙サイズ:A1判・A2判●材質:色板紙製(再生紙) アズワン品番65-2189-72
1冊
2,200 税込2,420
当日出荷

デリケートなセーターなどの衣類に最適です。2つ折りにして固定できるひも付き。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン ヒモ:ポリエステル 寸法(mm)500×350 使用の目安セーター、トレーナー:約1枚 ブラウス、ワイシャツ:約1枚 スラックス、スカート:約1枚
1個(1個)
210 税込231
翌日出荷

六角タイプ。ラチェット切替式。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに使用します。10mmバッテリー端子と固定ファスナーの取り外し/取り付けに使用します。ソケットは10mm端子を最大限に保持でき、ほとんどの5/16”側面端子にアクセスできるスペースを確保します。余分な長さ(9-3/4”)により、凹んだ端子に簡単にアクセスできます。ビニールグリップが絶縁し、アーク放電を防止します。ラチェット操作でバッテリーターミナルボルトの外しが楽に行えます。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに。
1本
4,270 税込4,697
翌日出荷

A4判。両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。ふたは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
クリア サイズA4
1パック(2枚)
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パソコン等で作成した書類が差込めます。表面ビニールカバーを左右のビニールファスナーで固定させるので屋外で使用しても雨が入りにくい構造です。
仕様●規格:A4●サイズ(W×H):340×238●材質:軟質ビニール(段ボール芯材型入、表面透明ビニールカバー付)●裏面ゴムマグネット付●防雨型●屋外用●両サイドスライダー式 アズワン品番65-9278-56
1枚
5,200 税込5,720
翌日出荷

持ち運びに便利な取っ手付。パテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)。ファスナー開閉式。ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできます。
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

鍵3本付(同一鍵) 門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 高強度スチールワイヤー(日本製) 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
1セット
1,270 税込1,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIプラグが誤って抜けることを防止します。 HDMIホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。
仕様●サイズ:マジックフッカー/W27×D2×H22mm粘着付き面ファスナー(外寸)/W180×H40mm アズワン品番65-2310-57
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

USBプラグが誤って抜けることを防止します。 USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。 USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。
仕様●サイズ:マジックフッカー/W27×D2×H22mm粘着付き面ファスナー(外寸)/W120×H40mm アズワン品番65-2310-58
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

トランク内での収納袋などの転倒・散乱を防ぎ、安心して運転ができます。トランクの荷物整理の仕切りとして便利に使えます。底にある面ファスナーで荷物に合わせて固定が簡単にできます。南国の花プルメリア(Plumeria)をあしらったおしゃれなデザイン。
材質【本体】PP樹脂、【面ファスナー】ナイロン 寸法(mm)340×130×180 質量(g)250
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-27 材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)100 ブラック 長さ(m)0.2 耐荷重(kg/cm2)1
1個
900 税込990
翌日出荷

日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-22 材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)100 ホワイト 長さ(m)0.2 耐荷重(kg/cm2)1
1個
900 税込990
当日出荷

バスケットに高さがあるから、洗濯物の出し入れの際に腰への負担が軽減される、高床式の折り畳みランドリーバスケット。サイドにはポケットがついているのでハンガー等の洗濯小物を収納できます。高さがあるから洗濯物の出し入れが楽にできます。洗濯物の持ち運びもスムーズ。折り畳んでスリムに収納できますバスケットは面ファスナーで広がらないように固定できます。
仕様●容量(L):約35●サイズ(W×D×H)mm:460×355×700●収納時サイズ:約460(W)×40(D)×780(H)mm●耐荷重:バスケット/約5kg ポケット/約1kg●重量:2.85kg●材質:フレーム/スチール(粉体塗装)バスケット/ポリエステル100% 底板/ポリプロピレン アズワン品番65-9327-41
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-26 材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)100 ブラック 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)1
1個
500 税込550
翌日出荷

ダイヤル式TSAロック。アルミ製伸縮ハンドル。メッシュポケット・X型固定ベルト。底足(横置き用)。FREQUENTERオリジナルラバーワッペン。サイドハンドル・メインファスナー引手(ロゴ入り)。デオドラントネーム。子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。まるで浮いてるかのような静かな走行音。周囲への配慮で気分がラクになる世界一の静粛性を誇る特殊構造タイヤ
材質ポリカーボネート 質量(kg)4.4 容量(L)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×685×310
1個
35,800 税込39,380
翌日出荷

ダイヤル式TSAロック。アルミ製伸縮ハンドル。メッシュポケット・X型固定ベルト。底足(横置き用)。国内線(100席以上)機内持ち込み/コインロッカーサイズ。FREQUENTERオリジナルラバーワッペン。サイドハンドル・メインファスナー引手(ロゴ入り)。デオドラントネーム。子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。まるで浮いてるかのような静かな走行音。周囲への配慮で気分がラクになる世界一の静粛性を誇る特殊構造タイヤ
材質ポリカーボネート 質量(kg)2.4 容量(L)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×410×210
1個
25,000 税込27,500
8日以内出荷

緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。グリップ部を直接握って取り外しが可能な"ハーフホルダー"を採用。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。環境面に配慮した紙パッケージ仕様
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.636●セット内容:ハンマー、ホルダー、面ファスナー●用途:お車での水没・横転事故・衝突時に、ガラスを破砕・シートベルトを切断する緊急脱出用具●使用方法:サイドガラスを割る、シートベルトを切ることが出来ます。●サイズ:70(W)×18(D)×203(H)mm●重量:100g(ハンマーホルダーを含まず)●材質:本体/ポリカーボネイト ハンマーヘッド/SUJ2 シートベルトカッター/ステンレス刃物鋼 アズワン品番65-5661-06
1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

身体にフィットするエルゴカーブ形状の3D成型フォームパッドを採用した高性能ショルダーパッドです。カメラバッグやビジネスバッグなどのショルダーストラップに取り付けることでバッグの荷重を分散し、重いバッグを持ち運ぶ時の肩の痛みや疲れを軽減します。ズレにくい構造で通気性も良く、優れた装着感でバッグを快適に持ち運ぶことができます。身体に触れるクッション面は立体成型により通気性が確保されたエアベンチレーション構造です。汗や蒸れを抑え、長時間でも快適に使用できます。面ファスナーでしっかりと簡単に固定ができ、パッドの内側にはパッドとベルトのズレを軽減する滑り止めライン加工が施されています。使う度にパッドの位置を調整する必要もなくなり、ストレスの少ない安定した持ち運びが可能です。パッドの両端にはショルダーベルトに固定する補助バンドを装備しています。パッドとベルトの一体感が増し、肩へのフィット感を向上させます。カメラショルダーバッグ、ビジネスバッグ、スポーツバッグなど、様々なバッグのショルダーベルトに取り付け可能です。シンプルで後付け感の少ないデザインなので、ビジネスシーンにもマッチします。ショルダーパッドを2本使用することでバックパックのショルダーハーネスに取り付けできます。左右それぞれの肩に違和感なくフィットするので、ストレートタイプのパッドでは得られない優れた装着感で快適に背負うことができます。一眼レフカメラや大型の双眼鏡など、重い機材のストラップへ取り付けることで首や肩へかかる荷重を軽減することができます。その他にも、ギターなどの楽器、クーラーボックス、草刈り機など、アイデア次第で様々な用途に活用できます。
材質ポリエステル、ポリオレフィン 質量(g)約60 適合幅(mm)ショルダーハーネス:約60まで 適合バンド幅(mm)約50まで サイズ(mm)パッド長さ:約365 パッド幅:約80 パッド厚み:約10
1個(1個)
3,300 税込3,630
翌日出荷

ダイヤル式TSAロック。アルミ製伸縮ハンドル。メッシュポケット・X型固定ベルト。底足(横置き用)。国内線(100席以上)機内持ち込みサイズ。FREQUENTERオリジナルラバーワッペン。サイドハンドル・メインファスナー引手(ロゴ入り)。デオドラントネーム。子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。まるで浮いてるかのような静かな走行音。周囲への配慮で気分がラクになる世界一の静粛性を誇る特殊構造タイヤ
材質ポリカーボネート 質量(kg)2.7 容量(L)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×480×230
1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

セット内容:6本組、多機能ナイフ 栓抜き、釘抜きおよびセッター、ペイント缶切り、ローラークリーナー、スクレーパー、パテナイフ、アンマスキングナイフ、フィラー/クラッククリーニングナイフ、ヤスリ、カッターナイフ;11mm(1/4”)レンチ、14mm(3/ 8”)スパナ。鏡面仕上げ。ケースはファスナー開閉式で持ち運びに便利な取っ手付です。ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできますパテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)。
1セット
22,600 税込24,860
翌日出荷

セット内容:6本組、釘抜きおよびセッター、ペイント缶切り、ローラークリーナー、スクレーパー、パテナイフ、アンマスキングナイフ、フィラー/クラッククリーニングナイフ、ヤスリ、カッターナイフ、11mm(1/4”)レンチ、14mm(3/ 8”)スパナ。鏡面仕上げ。ハンマーヘッド付。パテナイフ刃幅150mmのハンドル部分には(+)ビット#1・#2、(-)ビット5・6mmが内蔵されています。ケースはファスナー開閉式で持ち運びに便利な取っ手付です。ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできますパテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)。
1セット
19,400 税込21,340
翌日出荷

電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付 アズワン品番65-9280-65
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):48●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大3840×2160(4K/60Hz)●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付 アズワン品番65-9280-64
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)