焼付けを防止し固着を制御します。
フランジ清掃時間の大幅な短縮になります。
スプレータイプなので施工が容易です。
ガスケットのシール性・耐熱性は本体性能によります。
スプレーによるシール性・耐熱性の変化はありません。
エスコ品番EA920TA-7
耐熱温度(℃)800
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量420mL
危険物の性状水溶性
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌々日出荷
荒目
極太ナイロン不織布に、荒目の合成研磨砥粒を接着剤で固着させてあります。
極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。
目詰まりしにくく耐久性抜群。
材質ナイロン不織布
エスコ品番EA928AS-8
寸法(mm)83×140×35
質量(g)43
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
荒目
汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。
不織布に、荒目の合成研磨砥粒を接着剤で固着されてあります。
耐久性に優れ、ちぎれカスが出にくいので衛生的です。
使用場所キッチン
エスコ品番EA928AS-3
材質ナイロン、ポリエステル不織布
寸法(mm)83×140×25
質量(g)34
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。
不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。
都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。
適用口径は原則として15A/40Aまで。
色灰
エスコ品番EA351BC-5
使用温度範囲(℃)-30~60
危険物の類別非危険物
1個
¥3,920
税込¥4,312
当日出荷
関連キーワード