5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼付きで切れ味に優れています。 ビニールサック付。
用途草削りや土掘りに 全長(mm)1350 エスコ品番EA650BG-43 材質刃:刃物鋼、柄:木 質量(g)890 先端寸法(mm)210(刃渡り)×122
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に 材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)345 エスコ品番EA650BJ-37 質量(kg)0.4 先端寸法(mm)80×120
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に 材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)360 エスコ品番EA650BJ-36 質量(kg)0.4 先端寸法(mm)70×110
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
用途硬い土、未開墾地の掘り起し作業に 全長(mm)1050 エスコ品番EA650BJ-6 材質頭:スチール、柄:天然木(樫) 質量(kg)1.7 先端寸法(mm)125×175
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC アズワン品番65-9270-82
1丁
6,180 税込6,798
翌日出荷