カテゴリ

  • 測定用品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • 長野計器(193)
  • SMC(180)
  • CKD(129)
  • 旭計器工業(77)
  • ベン(65)
  • 右下精器製造(53)
  • NKS(46)
  • 第一計器(45)
  • アズワン(34)
  • コガネイ(19)
  • 大阪ジャッキ製作所(17)
  • WIKA(17)
  • 高島計器(17)
  • イチネンTASCO(16)
  • 精和産業(15)
  • ParkerTAIYO(13)
  • TRUSCO(12)
  • 日本精器(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「圧力計 60」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル圧力計 EA729DZシリーズ エスコデジタル圧力計 EA729DZシリーズエスコ
94,700税込104,170
1個
3日以内出荷
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示アズワン品番78-0519-36
0-1.6MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ0-1.6MPa 圧力計(グリセリン入)エスコ
7,060税込7,766
1個(1個)
翌日出荷
材質透明板:ポリカーボネートケース形状立型測定範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)SUS304材質(接続部)真鍮
0-6.0MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ0-6.0MPa 圧力計(グリセリン入)エスコ
7,920税込8,712
1個(1個)
翌日出荷
材質透明板:ポリカーボネートケース形状立型測定範囲(MPa)0~6.0材質(ケース)SUS304材質(接続部)真鍮
0-4.0MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ0-4.0MPa 圧力計(グリセリン入)エスコ
7,320税込8,052
1個(1個)
翌日出荷
材質透明板:ポリカーボネートケース形状立型測定範囲(MPa)0~4.0材質(ケース)SUS304材質(接続部)真鍮
0-6.0MPa 圧力計 エスコ0-6.0MPa 圧力計エスコ
4,120税込4,532
1個(1個)
翌日出荷
ケース形状立型接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~6.0材質(接続部)黄銅
マルチ環境計測器セット エスコマルチ環境計測器セットエスコ
219,900税込241,890
1台
8日以内出荷
ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能。測定データの管理、ロゴ画像・撮影写真・コメント入りのPDFレポートの作成、測定データのメール送信など、測定後の業務面もサポートする革新的な新機能を搭載しています。
仕様●測定範囲:差圧(内蔵)/-100~+200hPa 絶対圧(内蔵)/700~1100hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/-40~+150 ℃ 温度(K熱電対接続時)/-200~+1370℃●精度(±1digit):差圧(内蔵)/±(0.3 Pa ±測定値の1%)(0~25 hPa)±(0.1 hPa +測定値の1.5%)(25.001~200 hPa)絶対圧(内蔵)/±3hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/±0.2 ℃(-25~74.9℃)±0.4℃(-40~-25.1℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対接続時)/±(0.3℃ + 測定値の0.1%)●分解能:差圧(内蔵)/0.001hPa 絶対圧(内蔵)/0.1hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/0.1 ℃ 温度(K熱電対接続時)/0.1℃●電源:充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)●サイズ:95×39×210mm●重量:500g●材質:プラスティック●保護等級:IP40●プローブ接続数:無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2●インターフェース:Bluetooth(R)、無線LAN、USB●動作温度:-5~45℃●保管温度:-20~60℃●バッテリー稼働時間:約12時間●ディスプレイ:5.0インチHDタッチパネル 解像度/1280×720px●カメラ機能:メインカメラ/8.0MP、フロントカメラ/5.0MP●内蔵メモリ:2GB(約1,000,000データ)●付属品:HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●クリーンルームの室間差圧やピトー管による風量測定などの用途に適した高精度微差圧センサを標準搭載●空調換気設備における風速・風量測定(ISO 12599 / ASHRAE 111 準拠)、PMVによる温熱環境の快適性評価(ISO 7730 / ASHRAE 55 準拠)、高精度な温度・湿度・差圧・IAQの測定に対応●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●専門的なレポート作成および測定データ管理向けの分析ソフトウェア●デジタルプローブが測定器由来の測定の不確かさを回避アズワン品番65-9276-28
Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコRc 1/4" F.R.L.ユニットエスコ
11,600税込12,760
1台
翌日出荷
仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計アズワン品番65-3882-95
Rc 3/8" F.R.L.ユニット エスコRc 3/8" F.R.L.ユニットエスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CD-3質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
Rc 1/2" F.R.L.ユニット エスコRc 1/2" F.R.L.ユニットエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CD-24質量(g)1900管接続口径1/2使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
Rc 3/8" F.R.L.ユニット エスコRc 3/8" F.R.L.ユニットエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CD-23質量(g)1900管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコRc 1/4" F.R.L.ユニットエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CD-22質量(g)1900管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコRc 1/4" F.R.L.ユニットエスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
使用圧力(MPa)0.05~1エスコ品番EA153CD-2質量(g)550管接続口径1/4ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
Rc 1/2" エアーフィルター付レギュレーター エスコRc 1/2" エアーフィルター付レギュレーターエスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CA-24質量(g)800取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)244使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)72設定圧力単位MPa
Rc 3/8" エアーフィルター付レギュレーター エスコRc 3/8" エアーフィルター付レギュレーターエスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CA-23質量(g)800取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)244使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)72設定圧力単位MPa
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター エスコRc 1/4" エアーフィルター付レギュレーターエスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
使用圧力(MPa)0.05~1エスコ品番EA153CA-22質量(g)800取付方式ブラケット付管接続口径1/4全高(mm)244ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)72設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター エスコRc 1/4" エアーフィルター付レギュレーターエスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)0~1エスコ品番EA153CA-2質量(g)350取付方式ブラケット付管接続口径1/4全高(mm)156ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc1/8" 精密エアーレギュレーター エスコRc1/8" 精密エアーレギュレーターエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
エスコ品番EA153C-44質量(g)150取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0~0.99全高(mm)91使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~60面間寸法(mm)35エア流量(L/min)0~200(ANR)設定圧力単位MPa
Rc  1"  エアーレギュレーター エスコRc 1" エアーレギュレーターエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-28質量(g)1200取付方式ブラケット付管接続口径1全高(mm)198ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 3/4" エアーレギュレーター エスコRc 3/4" エアーレギュレーターエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa
Rc 1/2" エアーレギュレーター エスコRc 1/2" エアーレギュレーターエスコ
11,100税込12,210
1個
予約販売
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-24質量(g)700取付方式ブラケット付管接続口径1/2全高(mm)175ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)80設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコRc 3/8" エアーレギュレーターエスコ
9,790税込10,769
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
9,790税込10,769
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-22質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径1/4全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
4,970税込5,467
1個
当日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)1以下エスコ品番EA153C-2質量(g)300取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)35設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 3/4" F.R.L.ユニット エスコRc 3/4" F.R.L.ユニットエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
Rc 1/2" F.R.L.ユニット エスコRc 1/2" F.R.L.ユニットエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-14高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
Rc 3/8" F.R.L.ユニット エスコRc 3/8" F.R.L.ユニットエスコ
8,730税込9,603
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
最高使用圧力(MPa)0.95エスコ品番EA153AG-13高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/8ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
60mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ60mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
測定流体油圧、水圧エスコ品番EA729GK-6ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4圧力レンジ(MPa)0~0.6
60mm/0-5.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ60mm/0-5.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)エスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GK-50種類汎用圧力計
60mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ60mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
測定流体油圧、水圧エスコ品番EA729GK-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4圧力レンジ(MPa)0~3
60mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ60mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
測定流体油圧、水圧エスコ品番EA729GK-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4圧力レンジ(MPa)0~2
60mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ60mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GK-16種類汎用圧力計
60mm/ 0-10MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ60mm/ 0-10MPa 圧力計(耐脈動圧形)エスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GK-100種類汎用圧力計
60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)エスコ
6,030税込6,633
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA729GK-10種類汎用圧力計
60mm/0-0.6MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ60mm/0-0.6MPa つば付圧力計(グリセリン入)エスコ(1件のレビュー)
7,640税込8,404
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GG-6種類汎用圧力計適合流体気体と液体
60mm/0-5.0MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ60mm/0-5.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)エスコ
7,890税込8,679
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729GG-50ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~5
60mm/0-3.0MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ60mm/0-3.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)エスコ
7,640税込8,404
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729GG-30ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3
60mm/0-2.0MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ60mm/0-2.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)エスコ
7,640税込8,404
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GG-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
60mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ60mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入)エスコ
8,740税込9,614
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GG-100種類汎用圧力計適合流体気体と液体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら