カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 汎用圧力計(3)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 長野計器(108)
  • 山本計器(2)
  • 右下精器製造(1)
  • TOKO(東洋計器興業)(3)
  • 第一計器(29)
  • 旭計器工業(8)
  • フジトク(11)
  • クローネ(14)
  • 高島計器(5)
  • ユタカ(Crown)(11)
  • testo(テストー)(10)
  • ヤマト産業(9)
  • 千代田精機(8)
  • 大阪サニタリー(6)
  • ベン(5)
  • 日酸TANAKA(4)
  • コフロック(3)
  • 群協製作所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「圧力計 sus316」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル圧力計 EA729DZシリーズ エスコデジタル圧力計 EA729DZシリーズエスコ
94,700税込104,170
1個
3日以内出荷
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示アズワン品番78-0519-36
ダンプナ(ステンレス) エスコダンプナ(ステンレス)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
テフロンパッキン付 オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコジョイント継手(圧力計用/ステンレス)エスコ
2,870税込3,157特価
1個
当日出荷から翌日出荷
G 1/2"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製) エスコG 1/2"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)エスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじG(PF)1/2"アズワン品番64-7848-06適合パイプ外径(Φmm)12
G 3/8"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製) エスコG 3/8"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじG(PF)3/8"アズワン品番64-7848-05適合パイプ外径(Φmm)12
チッソガス用調整器 エスコチッソガス用調整器エスコ
69,100税込76,010
1個
翌日出荷
8mmx3/8インチ 圧力計ユニオン エスコ8mmx3/8インチ 圧力計ユニオンエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-83材質SUS316形状ユニオンチューブ外径(Φmm)8
8mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ8mmx1/4インチ 圧力計ユニオンエスコ(1件のレビュー)
2,110税込2,321
1個
翌日出荷から8日以内出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)29.8寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6チューブ外径(Φmm)8寸法G(mm)15.87寸法K(mm)59.6
6mmx3/8インチ 圧力計ユニオン エスコ6mmx3/8インチ 圧力計ユニオンエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-63材質SUS316形状ユニオンチューブ外径(Φmm)6
6mmx1/8インチ 圧力計ユニオン エスコ6mmx1/8インチ 圧力計ユニオンエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-61材質SUS316形状ユニオン寸法H(mm)20.5寸法A(mm)27.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)11寸法C(mm)21チューブ外径(Φmm)6寸法J(mm)41寸法G(mm)14寸法K(mm)55.8
6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ6mmx1/4インチ 圧力計ユニオンエスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状ユニオンチューブ外径(Φmm)6材質SUS316寸法A(mm)28.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5取付ねじ1/4inchPT寸法G(mm)14寸法K(mm)57.8
10mmx3/8インチ 圧力計ユニオン エスコ10mmx3/8インチ 圧力計ユニオンエスコ
2,620税込2,882
1個
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-103材質SUS316形状ユニオンチューブ外径(Φmm)10
10mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ10mmx1/4インチ 圧力計ユニオンエスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)30.8チューブ外径(Φmm)10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら