23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
855 税込941
翌日出荷

1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質ポリ塩化ビニル 全長(mm)25.5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 アズワン品番64-2220-60 入数10
1パック(10個)
605 税込666
翌日出荷

材質絶縁体:ナイロン 全長(mm)26.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.5~1.25 アズワン品番64-7866-80 入数5個
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷


1パック(100個)
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA538LG-32 セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

エスコ品番EA538LG-31 セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
1個
14,700 税込16,170
当日出荷




防水形圧着端子(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用
仕様●圧着範囲(mm2):0.5・1.25・2・5.5●全長(mm):260●重量(g):560 アズワン品番65-2139-24
1丁
20,200 税込22,220
翌日出荷

セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個) ケース寸法(mm)300×206×39(H)
1個
24,700 税込27,170
当日出荷

全長(mm)22.7 種類裸圧着スリーブ エスコ品番EA538MF-21 内径(Φmm)1.8 外径(Φmm)4 スリーブ形状リングスリープ
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

材質ハンドルグリップ:TPE 全長(mm)180 質量(g)250 圧着範囲(mm2)1.25・2.0 アズワン品番64-7866-67
1丁
9,990 税込10,989
翌日出荷

〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤)1.25-4×100個、絶縁丸形(赤)1.25-5×100個、絶縁丸形(青)2-4×100個、絶縁丸形(青)2-5×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青)2Y-4S×100個、絶縁スリーブ1.25×10個、絶縁スリーブ2×5個、圧着ペンチ(絶縁端子用)244mm付、パーツケーストレー。
ケース寸法(mm)447×293×85
1セット
29,700 税込32,670
翌日出荷


カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g アズワン品番65-2139-32
1丁
1,990 税込2,189
当日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g アズワン品番65-2139-34
1丁
2,380 税込2,618
当日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g アズワン品番65-2139-33
1丁
2,310 税込2,541
当日出荷

撚線を接続する場合は、別売の補助銅スリーブに撚線を挿入してから圧着してください
1パック(100個)
5,960 税込6,556
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS適応品。 JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。 小物袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
セット内容〈セット内容〉:2本組セット、EA538JM (圧着ペンチ(リングスリーブ用))、EA538JA (圧着ペンチ(裸端子用)) 、小物袋付(合皮製 340×120mm)リングスリーブ用:圧着範囲:特小(1.6×2)小・中・大、全長:242mm裸圧着端子用:圧着範囲:1.25・2・5.5mm2、全長:176mm アズワン品番65-2139-30
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチック アズワン品番65-3885-10
1組
9,770 税込10,747
翌日出荷