仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用)
全長(mm)255
質量(kg)2.15
適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管
アズワン品番64-7833-30
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
アルミ製の弱点を解消、高強度、高耐久性の鉄製
四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラップ(最小4.5mm巾)の締付け・緩め作業に最適です。
洗濯機パンやユニットバス用の排水トラップを内側から回す作業が可能。
吊り下げ穴は対辺10mmの六角形のデザイン
本体許容トルク392N・m(37.8kgf・m)以内でご使用下さい。
仕様●開口範囲(mm):16~93●全長(mm):250●重量(g):820●材質:鉄
アズワン品番65-2138-62
1丁
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
関連キーワード