エスコ品番EA538MG-101
幅(mm)5.2
全長(mm)12
種類裸圧着端子
端子形状先開形
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌々日出荷
1個
¥9,020
税込¥9,922
当日出荷
端子形状先開形
種類裸圧着端子
幅(mm)8
全長(mm)15.5
エスコ品番EA538MG-102
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネート。UL・C-UL登録品。環境対応型。
全長(mm)21.1
寸法H(mm)10
寸法F(mm)7.1
寸法D(Φmm)4.1
電線抱合範囲AWG(#)22~16
寸法B(mm)8
寸法d(Φmm)25.3
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
入数(個)100
1パック(100個)
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●型式:1.25-16●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):0.3~1.65mm2 AWG22-16●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.1mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
アズワン品番65-2140-82
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト
寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.6、H:10.0、ΦD:4.1
全長(mm)21.9
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
アズワン品番64-7866-85
入数100個入り
1パック(100個)
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト
寸法(mm)d2:3.7、B:6.2、F:6.8、H:10.0、ΦD:4.1
全長(mm)21.5
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
アズワン品番64-7866-84
入数100個入り
1パック(100個)
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(単線)(mm)0.64~1.29
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-69
入数10
1パック(10個)
¥435
税込¥479
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)22
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-80
入数15
1パック(15個)
¥625
税込¥688
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)22
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-85
入数6
1パック(6個)
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)25
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-83
入数6
1パック(6個)
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)19
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-72
入数10
1パック(10個)
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質ポリ塩化ビニル
全長(mm)25.5
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
アズワン品番64-2220-60
入数10
1パック(10個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)19
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-76
入数10
1パック(10個)
¥540
税込¥594
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-73
入数21
1パック(21個)
¥655
税込¥721
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)25
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(単線)(mm)0.64~1.29
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-62
入数15
1パック(15個)
¥565
税込¥622
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)24
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-87
入数15
1パック(15個)
¥625
税込¥688
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-77
入数18
1パック(18個)
¥450
税込¥495
翌日出荷
端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm
材質ポリアミド
全長(mm)185
質量(g)60
切断能力(Φmm)0.35~0.9
適合端子LSA端子
アズワン品番64-7874-19
1丁
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
2種類のブザー音を内蔵し、制御盤や小型機器に取付けて使用できます。
小型で屋内用埋め込みタイプ。
5mm以下のパネルへ取付可能。
コードの接続部は端子台になっています。
保護等級IP34
音量調整ツマミ付
付属品ゴムパッキン(4mm厚×1、2mm厚×2)
材質本体、取付リング:ABS樹脂
質量(g)65
外形寸法(mm)50×50×79.5(D)
保護構造IP34
消費電力(W)0.3
定格電圧(V)DC12~24
ブザー音CH1:ピーポーピーポー・・・CH2:ピピピピ・ピピピピ・・・
適合圧着端子内径4mm以上、外径8mm以下
アズワン品番65-2253-89
パネルカット寸法(mm)Φ30.5用
音量(dB)80
1個
¥4,830
税込¥5,313
当日出荷
関連キーワード