「圧縮ボックス」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様吸引に使用できる掃除機:海外掃除機にも対応
材質ナイロン、ポリエチレン
寸法(cm)約150×100+74(マチ)
アズワン品番65-2259-71
収納の目安シングル布団一式(シングル掛け布団、シングル敷布団、毛布、枕)
1パック
¥930
税込¥1,023
当日出荷
〈インパクトレンチ〉
正逆転付
正逆転付
ケース付
プラグ付
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
仕様●全長:175mm●無負荷回転数:7,000rpm●エアー消費量:110L/min●使用圧力:0.59MPa●能力(ボルト径):5/8"●重量:2.4kg●使用コンプレッサー:1.5~2.2kw〈ラチェットレンチ〉●全長:250mm●無負荷回転数:160rpm●エアー消費量:113L/min●最大トルク:67.6N・m●能力(ボルト径):3/8"●重量:1.1kg●ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm●使用コンプレッサー:1.5~2.2kw●差込角:1/2"●吸入口:Rc(PT)1/4"●ケースサイズ:360×230×80mm
アズワン品番68-1809-46
1組
¥29,000
税込¥31,900
4日以内出荷
ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチック
アズワン品番65-3885-10
1組
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
関連キーワード