9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率(A倍率)2、(B倍率)4 レンズ径(Φmm)90 エスコ品番EA756ME-90 材質(黒い部分)樹脂 全長(mm)187 質量(g)125 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル
1個
1,930 税込2,123
当日出荷

エスコ600mm マグネットバー(青)
エコ商品
地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。 樹脂部に再生ABSを40%以上使用しています。
ブルー 寸法(mm)600×15×7 エスコ品番EA762FF-603 長さ(mm)600 本体質量(g)100 グリーン購入法適合
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

エスコ600mm マグネットバー(白)
エコ商品
地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。 樹脂部に再生ABSを40%以上使用しています。
ホワイト 寸法(mm)600×15×7 エスコ品番EA762FF-602 長さ(mm)600 本体質量(g)100 グリーン購入法適合
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

エスコ600mm マグネットバー(赤)
エコ商品
地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。 樹脂部に再生ABSを40%以上使用しています。
レッド 寸法(mm)600×15×7 エスコ品番EA762FF-601 長さ(mm)600 本体質量(g)100 グリーン購入法適合
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率(A倍率)2.5、(B倍率)5 レンズ径(Φmm)75 エスコ品番EA756ME-75 材質(黒い部分)樹脂 全長(mm)172 質量(g)90 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

地図やグラフ、表、書類、メモなど大きめの用紙も楽に掲示できます。
寸法(mm)250×15×7.5 エスコ品番EA762FG-100 長さ(mm)250 吸着力400gf
1個
435 税込479
翌日出荷

エスコ600mm マグネットバー(黄)
エコ商品
地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。 樹脂部に再生ABSを40%以上使用しています。
イエロー 寸法(mm)600×15×7 エスコ品番EA762FF-604 長さ(mm)600 本体質量(g)100 グリーン購入法適合
1個
1,190 税込1,309
欠品中

<本体> <車外撮影用カメラ(本体カメラ部)> 定期的なフォーマットが不要なmicroSDカードメンテナンスフリー。 地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。 夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する夜間補正。 エンジンON/OFF連動で自動録画。 映像録画時に音声も録音可能。 3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。 ボイスアシスト機能搭載。
仕様●メーカー:セルスター工業(CELLSTAR)●型番:CS-23FH●電源:DC12V・24V●サイズ:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず)マウントベース取り付け時/72(H)mm●重量:75g●記録データ:日時、加速度、映像ファイル●録画画素:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)●対応記録媒体:microSDカード(8GB~64GB)●付属品:マウントベース(両面テープ付)、ボールジョイント(ストレート)、DCコード、16GBmicroSDカード●3つの録画モード:常時録画モード常時録画・イベント録画モード(自動)クイック録画機能(手動)●録画画質:FullHD/高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)HD/高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)D1/高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)●録画画角:FullHD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)HD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)D1/90°(水平)、56°(垂直)、115°(対角)●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画トリガ:通常時/常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画パーキングモード時/常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●GPS:有●HDR:有●3Gセンサー:有(衝撃感度10段階)●対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨・SDスピードClass/Class10・UHSスピードクラス/U1以上・Videoスピードクラス/V30以上●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●音声録音:有(オン、オフ設定可)●外部映像出力:無●インターネット地図連動:有●動作温度範囲:-10℃~60℃●VCCI:クラスB●映像素子:200万画素カラーCMOSセンサー●フレームレート:30fps●視野角:116°(水平)、59°(垂直)、145°(対角)●F値:2●最低被写体照度:3LUX アズワン品番68-1845-32
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

標準/中望遠レンズを装着したプロ用一眼カメラを横向きに収納でき、さらに交換レンズやストロボなどが収納可能です。フロントにはクリーニングアイテムやスマートフォンなどを整理しやすいインナーポケット付きファスナーポケット、天面パネルの裏側には取扱説明書や地図など薄手の物を収納するのに適したメッシュポケットを装備しています。左右のサイドポケットは予備バッテリーなどの撮影アイテムが収納できる充分なマチ幅があり、面ファスナー式で素早く取り出せます。中仕切りの位置を調節し、収納部の寸法を最大限に活用することで、フードを逆付きけした70-200mm F2.8クラスの大口径望遠レンズを装着したプロ用一眼レフカメラを横向きに収納することも可能です。望遠レンズを支えるU字仕切りは、付属の追加パッドを装着することで、機材同士の干渉を防ぐ可変式の中仕切りとして機能します。収納機材に合わせた多様なレイアウトが可能で、望遠レンズを装着した一眼カメラを下向きに1台と、交換レンズ2~3本などが収納できます。厚いクッション材が入った大型ショルダーパッドが肩にしっかりとフィットし、衝撃を効果的に吸収します。肩への負担を軽減し、長時間の使用でも疲れにくく、快適な背負い心地を提供します。ショルダーベルトは必要に応じて着脱が可能です。バッグの底が直接地面へ接することを防ぐフットスタンドを装備しています。底面の素材には防汚性と防水性に優れたターポリンを採用。ぬかるんだ場所でも安心してバッグを置いて撮影に集中することができます。背面にはキャリーバッグのハンドルを通せるホルダーを備えています。旅行や出張撮影で多くの荷物を運ぶ際に便利です。天面の固定ベルトを使って、三脚やウェア等をしっかり取り付けることができます。三脚は天面の対角線上に固定することでショルダーベルトとの干渉を避け、重量バランスの良い装着が可能です。固定ベルトを通す4つの取り付きけホルダーを備えているので、三脚のサイズに合せて対応できるほか、左右の肩のどちらで掛けてもバランスがとれるような角度で調節できます。
付属品中仕切り×9、三脚固定ベルト×2、ショルダーベルト 材質ポリエステル、ターポリン 質量(g)約1030 容量(L)約10 外寸(mm)約415 (W)×230 (D)×230 (H) 内寸(mm)約310 (W)×170 (D)×190 (H) (カメラ収納部)
1個(1個)
19,000 税込20,900
8日以内出荷