1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
1個
¥6,460
税込¥7,106
当日出荷
センサ形状密着取付型
検出対象不透明体
検出方式透過形
スリット幅(mm)5
保護構造IP50(IEC)
エスコ品番EA940LP-8
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
センサ形状密着取付型
検出対象不透明体
検出方式透過形
スリット幅(mm)5
保護構造IP50(IEC)
エスコ品番EA940LP-7
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本
取付フランジ式(平面にネジ留め)
質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む)
消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時)
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定
出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと)
感度調整約20%~約180%
設置場所屋内・屋外
表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕
アズワン品番64-7941-75
音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
1個
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2
消費電力(W)0.35
設置場所屋内向け
アズワン品番65-9306-47
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
1組(2台)
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
消火器本体のフック掛けとしても利用できます。
安定性が高まり、転倒防止に役立ちます。
高さと向き(上下・表裏)を変えることで、多くの機種に対応できます。
仕様●サイズ(mm):250×40●材質:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用(粉末消火器20型、水系6Lは外側取付)
アズワン品番65-2286-25
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
仕様EV方式:ギヤ式エレベータースライド量:266mmカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"水準器:丸型水準器石突:ゴム石突脚パイプ:EXパイプ脚ロック方式:レバーロック式三脚ケース:専用ケース付属三段開脚:不可
付属品スマホホルダー・Bluetoothリモコン
材質アルミ
質量(kg)1.45
全高(mm)(EV含む)1580、(EV無し)1314
耐荷重(kg)2
最低高さ(mm)467(ローポジション不可)
縮長(mm)490
アズワン品番64-7916-22
脚径(mm)23/20/17/14
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能
クイックチェンジ機構のこて部採用
独自の機能で吸取り作業効率向上
トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2m
アズワン品番65-2114-50
1台
¥147,000
税込¥161,700
欠品中
仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付
アズワン品番65-5670-25
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
アズワン品番65-9246-21
1台
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
アズワン品番65-9246-22
1台
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5
形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)
電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)
電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)
構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)
記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)
消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)
解像度記録:1920×1080(FullHD)
視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)
画面サイズ2.7型液晶モニター
言語表示日本語/英語
記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)
フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc
音声ON/OFF可能
画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
1台
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。
標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式
アズワン品番67-4724-51
1個
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。
レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。
最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。
サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突
アズワン品番68-1841-39
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
仕様●捕集効率:99.97%以上●漏れ率:S級(0.1%以下)●ろ過材の性能:PL3●重量:774g以下(バッテリー含)●電源:7.4Vリチウムイオン二次バッテリー(1620mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約7.5時間●実勢稼働時間:約8~14.5時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●付属品:電池、充電器、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型●国家検定合格品(第TP20号)●ダイオキシン(レベル1)●石綿除去●インジウム取扱い●RCF取扱い●会話を明瞭
アズワン品番65-9284-02
1個
¥107,000
税込¥117,700
翌日出荷
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M350R-TRH※センサー付きセット品●測定範囲:温度/-10.0~60.0℃、 湿度/20.0~95.0%RH(23℃時)●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:温度/±(0.1+1digit)±0.5℃(20~30℃)、 ±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外) 湿度/±(0.1+1digit)±3%rh(at20~30℃/30~90%rh)●外部センサー設置距離範囲:約70m(条件による)●電源:本体・センサー/専用AC100~240Vアダプタ(付属)●サイズ:本体/360(W)×85(D)×202(H)mm、 外部センサー/127(W)×50.5(D)×71(H)mm●重量:本体/3.7kg、センサー/205g●表示:7セグメントLED(文字高約57mm)●無線周波数:2.4GHz帯(特定小電力無線)●使用環境:0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)●警報出力:温度1ch 湿度1ch 上限または下限の1接点 無電圧接点出力 接点容量/AC/DC280V 100mA●付属品:温湿度一体型センサー、ACアダプタ、取扱説明書●材質:センサー/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304
アズワン品番67-4719-36
1個
¥260,900
税込¥286,990
8日以内出荷
応答時間:30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。保護等級:IP54相当 ※新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠したメーカーの試験を満足する防塵防水構造です。連続使用時間:約5,000時間(無警報時、25℃の場合)※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。用途:製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
仕様●対象ガス:一酸化炭素●検知範囲:0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:±30ppm以内●警報設定値:50ppm(1段目)150ppm(2段目)●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用時間:約5000時間(無警音時、25℃の場合)●電源:単4形アルカリ乾電池1本(付属)●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)●重量:約82g(電池含む)●ガス採気方式:拡散式●検知原理:定電位電解式●表示方式:液晶カラーデジタル(バックライト有り)●音量:95dB以上●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●bluetooth対応型●電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
アズワン品番65-9276-02
1個
¥74,000
税込¥81,400
8日以内出荷
関連キーワード