カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 塗料(3)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • TKG(126)
  • サンクラフト(4)
  • EBM(江部松商事)(26)
  • 霜鳥製作所(クイーンローズ)(2)
  • マトファー(6)
  • P・O・Pプロダクツ(2)
  • パール金属(68)
  • カンダ(14)
  • 田中糧機製作所(27)
  • たかもり(158)
  • cotta(144)
  • カール事務器(82)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](28)
  • ベン(20)
  • サンフェルト(20)
  • ササガワ(19)
  • 貝印(18)
  • TAKIGEN(タキゲン)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「型抜き」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[60個組] フォークリフト整備用工具セット エスコ[60個組] フォークリフト整備用工具セットエスコ
160,000税込176,000
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。・ケースサイズ 520(W)×215(D)×300(H)mm・ケース材質 スチール製 型抜き材質 EVA製・重量 19.9kg
セット内容・(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm・(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm・(3/8”)エクステンションバー 100・150mm・スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm・めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm・モンキーレンチ 150・300mm・コンビネーションプライヤー 200mm・(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm・(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm・六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm・スクレーパー 150mm・(3/8”)ラチェットハンドル 180mm・(3/8”)スピンナーハンドル 300mm・ニッパー 呼び:150mm(全長:159mm)・(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm・ボールピンハンマー 720g・平行ピンポンチ 3・4・5・6・8mm・平タガネ 19×190mm・ウォーターポンププライヤー 250mm・ラジオペンチ 呼び:150mm(全長:160mm)・(+)スタビードライバー #2×25mm・(-)スタビードライバー 6×25mm・板ラチェット差替えドライバーセット (+)#2×22mm、#2×30mm、#3×25mm(-)4・5・6mm材質型抜き:EVA製質量(kg)19.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:520×215×300材質(ケース)スチール入組点数60
カム式ハンドプレス エスコカム式ハンドプレスエスコ
89,000税込97,900
1台
翌日出荷
カム式の為大きな加圧を得られます。鋳鉄製。ハンドルは左右どちらでも取付可能。抜き型等に最適。
[単4x3本]LEDライト(充電池セット) エスコ[単4x3本]LEDライト(充電池セット)エスコ
9,700税込10,670
1セット
翌日出荷
手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です。急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
[差替式](+)(-)ドライバーセット エスコ[差替式](+)(-)ドライバーセットエスコ
3,390税込3,729
1セット
翌日出荷
セット内容:10点、(+)ドライバービット #0、#1、#2、(-)ドライバービット 3.0、5.0、6.0mm、ネイルプーラー 136mm、フックドライバー 136mm、ポイントフック 136mm。バイカラーハンドルは、エンジニアリングプラスチックPP+高品位エラストマーTPRからなる複合材料で、ソフトな手触りです。回転しやすく、握りやすいT字型ハンドルデザイン。20種類の高硬度S2材ビットを使用し、多機能を実現。フレキシブルエクステンションバーと併用することで、さまざまな角度で操作することができます。様々なエクステンションバーとより多くの組み合わせで使用することで、様々な状況に対応します。
直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
型抜き後の余った原反を再加工するエコロジー構想によるフィルタです。
仕様●捕集効率:80%以上(85分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格:第TN435号●適応ガス:有機ガス、粉じん●除毒能力:85分以上●重量:47g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●バイプロミクロンフィルター内蔵(国家試験区分/S1)●国家検定合格品[区分S1]アズワン品番65-9284-25
平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
7,560税込8,316
1セット
翌日出荷
セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)19×19ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
600mm 3本爪プーラー(喰付強化型) エスコ600mm 3本爪プーラー(喰付強化型)エスコ
155,100税込170,610
1台
当日出荷
仕様軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。材質ドイツ鋼質量(kg)9.1引張強度9.5t最大径(Φmm)600アーム長さ(mm)300能力(mm)(外抜き)600爪数3本アズワン品番64-2213-58
330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/青 エスコ330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/青エスコ
1,940税込2,134
1組
翌日出荷
キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体厚さ(mm)黒:20、青:5寸法(mm)黒:495×330、青:495×330黒/青質量(g)1000アズワン品番64-2302-34
330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄 エスコ330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄エスコ
1,940税込2,134
1組
翌日出荷
キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体厚さ(mm)黒:20、黄:5寸法(mm)黒:495×330、黄:495×330黒/黄質量(g)1000アズワン品番64-2302-33
330x495x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/青 エスコ330x495x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/青エスコ
1,670税込1,837
1組
翌日出荷
キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体厚さ(mm)黒:10、青:5寸法(mm)黒:495×330、青:495×330黒/青質量(g)600アズワン品番64-2302-32
330x495x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄 エスコ330x495x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄エスコ
1,670税込1,837
1組
翌日出荷
キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体厚さ(mm)黒:10、黄:5寸法(mm)黒:495×330、黄:495×330黒/黄質量(g)600アズワン品番64-2302-31
375mm 3本爪プーラー(喰付強化型) エスコ375mm 3本爪プーラー(喰付強化型)エスコ
141,000税込155,100
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ:275mmセンターボルトサイズ(mm):5/8"×260センターボルトヘッドサイズ(mm):24外抜き能力(mm):375材質ドイツ鋼質量(kg)6.0引張強度9.5t最大径(Φmm)375爪数3本アズワン品番64-2213-57
10mm ステム型ソケット(残圧抜き機構) エスコ10mm ステム型ソケット(残圧抜き機構)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径(Φmm)10アズワン品番64-2197-39
8mm ステム型ソケット(残圧抜き機構) エスコ8mm ステム型ソケット(残圧抜き機構)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-2197-41
[53個組] 工具セット エスコ[53個組] 工具セットエスコ
55,300税込60,830
1個
翌日出荷
5本組ポンチセット。 型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。
セット内容〈セット内容〉:53点セットカッターナイフ:170mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmペンチ:180mmコンビネーションプライヤー:160mmメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmウォーターポンププライヤー:250mmボールピンハンマー:454gモンキーレンチ:150・300mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質(型抜き)ウレタン製質量(kg)16.4ケース寸法(mm)510×230×300(H)(スチール製)
LL/550mm 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏) エスコLL/550mm 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏)エスコ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズLL全長(cm)55エスコ品番EA354BF-24A材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25最小径(Φmm)80(腕カバー)最大径(Φmm)180(腕カバー)
L/550mm 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏) エスコL/550mm 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏)エスコ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズL全長(cm)55エスコ品番EA354BF-23A材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25質量(g)307最小径(Φmm)80(腕カバー)最大径(Φmm)180(腕カバー)
420ml [油性]ニススプレー(ライトオーク) エスコ420ml [油性]ニススプレー(ライトオーク)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌々日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等にライトオークエスコ品番EA942CH-46主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6特性耐久、艶出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
420ml [油性]ニススプレー(ウォルナット) エスコ420ml [油性]ニススプレー(ウォルナット)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌々日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等にウォルナットエスコ品番EA942CH-44主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6特性耐久、艶出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
420ml [油性]ニススプレー(クリアー) エスコ420ml [油性]ニススプレー(クリアー)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌々日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等にクリアーエスコ品番EA942CH-41主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6特性耐久、艶出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
393x273x20mm ウレタンフォーム エスコ393x273x20mm ウレタンフォームエスコ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
パーツケースや引出しの型抜き・緩衝材に最適。輸送中のツールや器具を保護できます。20mm方眼の抜き取りミシン目入りで、収納物に合わせて任意の形状に簡単に加工できます。EA661AC-31に切らずにフィットする大きさです。高さが必要な場合は2枚重ねてお使いください。
材質ウレタンエスコ品番EA661AC-100寸法(mm)393×273×20(H)発泡倍率約35倍
80mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ80mm[喰付強化型]3本爪プーラーエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500BC-80
80mm[喰付強化型]2本爪プーラー エスコ80mm[喰付強化型]2本爪プーラーエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500AC-80
70mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ70mm[喰付強化型]3本爪プーラーエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500BC-70
70mm[喰付強化型]2本爪プーラー エスコ70mm[喰付強化型]2本爪プーラーエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500AC-70
60mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ60mm[喰付強化型]3本爪プーラーエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500BC-60
60mm[喰付強化型]2本爪プーラー エスコ60mm[喰付強化型]2本爪プーラーエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500AC-60
120mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ120mm[喰付強化型]3本爪プーラーエスコ
28,100税込30,910
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA500BC-120
100mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ100mm[喰付強化型]3本爪プーラーエスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500BC-100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら