極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CE-101
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥215
税込¥237
翌日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CE-105
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA815HS-1
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CE-104
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CE-102
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷
関連キーワード