1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質枠:樹脂(ホワイト) 質量(kg)2 取付壁埋込型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)1.7 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221A 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.037 サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AM111-3304
1台
25,700 税込28,270
翌日出荷