使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ
仕様裏面のり付
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。水性・油性塗料に上塗り可能です。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。鉛・クロム化合物は使用していません。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外)
乾燥時間(時間)夏期/1.5~2・冬期/2~3
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
特性サビ止め・艶出し
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵)
コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能
シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい
繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ
裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています)
別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-102
材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール
幅(mm)60
厚さ(mm)0.2
文字内容危険立入禁止(英文字入り)
質量(g)310
取付方式テープ
長さ(m)5
テープ地色黄×黒
型番BRS-605B
メーカー中発販売
文字サイズ漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角
ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)
間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
¥8,440
税込¥9,284
当日出荷
関連キーワード