198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA942ET-2 全長(mm)265 種類ローラーセット 材質(ローラー部)鉄、毛織物 寸法T(mm)29 寸法W(mm)120 主な用途FRP塗布用 材質(ハンドル)
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

本体+モップ 階段・部屋隅などのワックス塗布に。 ウレタン系ワックスもOK。
エスコ品番EA928AB-8 材質ポリプロピレン ハンドル寸法(mm)135×90×55 モップ寸法(mm)95×150
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

磨き・接着剤塗布・洗浄などに。
形状 材質(ブラシ部)豚毛
1本
120 税込132
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤、フラックス、フリーズなどを塗布するのに最適
材質ブラシ柄:スズ 全長(mm)120 穴径(Φmm)8 毛丈(mm)20 毛幅(mm)10 アズワン品番64-7816-52
1組
505 税込556
当日出荷

繊維が少なく、滑らかに塗布できます。
材質マイクロファイバー 内径(Φmm)38 毛丈(mm)19 表面処理ラフ(極粗目) 毛幅(mm)230 アズワン品番64-7816-73
1個
850 税込935
翌日出荷

ジョイントコンパウンド、パテ、接着剤の塗布に最適です。 耐久性のあるポリアセタール製により、長期間の強度が持続します。 耐溶剤性、使い捨てタイプ 軽量で快適なグリップ
全長(mm)175 エスコ品番EA579AD 材質プラスチック(耐溶剤性樹脂製) 刃厚(mm)2(先端)
1個
710 税込781
当日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

タイヤ用ワックス、コーティング剤塗布用 すべり止めグリップ アーチ加工でタイヤの下までしっかり塗れます。
材質スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン、ABS樹脂 エスコ品番EA928AH-13 全長(mm)300 危険物の類別非危険物 スポンジサイズ(mm)120×80×22~40
1個
1,380 税込1,518
当日出荷

繊維が少なく、滑らかに塗布できます。
材質マイクロファイバー 内径(Φmm)38 毛丈(mm)14 表面処理セミラフ(粗目) 毛幅(mm)230 アズワン品番64-7816-72
1個
790 税込869
翌日出荷

1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

モップ糸には油性吸着剤を塗布しています。
エスコ品番EA928AB-22AA 材質糸:綿100%、柄:スチールにポリエチレン接着被膜 全長(mm)1390 モップ寸法(mm)430×140
1個
9,500 税込10,450
3日以内出荷

木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。
仕様●毛幅:40mm●毛丈:44mm●玉厚:18mm●全長:215mm●毛質:中硬●PP毛●筋違●アク洗用刷毛●油性用 アズワン品番65-9244-88
1本
710 税込781
翌日出荷

ポリシャー用。替ブラシ。ワックス塗布床の洗浄、ツヤ出し用。
材質【台】ポリプロピレン、【ブラシ】シダ(ヤシの木の皮) 毛丈(mm)約55~60 板厚(mm)20
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くし目型。床材用(JISタイプ)。接着剤の均一塗布が可能です。
1個
290 税込319
翌日出荷

酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質酸化クロム含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質アルミナ含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
950 税込1,045
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
仕様●ノズル長:約70mm●入数:10本●先端の穴径:1.5mm アズワン品番68-1865-25
1ケース(10本)
4,180 税込4,598
3日以内出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R3/8” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-82 適合ホース内径(Φmm)9
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R1/4” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-72 適合ホース内径(Φmm)9
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R3/8” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-81 適合ホース内径(Φmm)6
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

床洗浄やワックス塗布後の床面の乾燥にもお使いいただけます。
ファン外径(Φmm)450 ファン径(cm)45 風量(m3/min)50Hz/60Hz155/171 エスコ品番EA897AY-3 寸法(mm)515×330×590 質量(kg)6 スイッチロータリー式(強・中・弱) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)9.7 消費電力(W)(50/60Hz)143/150 首振角度(°)左右60、上下3段階調節
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:10mm●毛丈:28mm●号数:3号●玉厚:4mm●重量(g):5.3 アズワン品番65-9244-12
1本
240 税込264
翌日出荷

2種類のサイズのパッド付で、届きにくい小さな場所や細かい部分の塗布に最適です。
全長(mm)325 アズワン品番64-2280-40 材質(モップ)ポリエステル毛 モップ寸法(mm)大:47(W)×50(H)、小:27(W)×44(H)
1個
810 税込891
翌日出荷

[EA809PX-41用]モップバフ 金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き
仕様●材質:ラム●直径(mm):50●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値) アズワン品番65-2222-58
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
1本
265 税込292
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R3/8” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-83 適合ホース内径(Φmm)11
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ アズワン品番65-9310-63 危険物の類別非危険物
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷

セット品。太糸。ワックス塗布に適したモップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。
材質ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木 太さ(Φmm)柄:25 ハンドル寸法(mm)全長:1275、幅:240 材質(モップ)アクリル・レーヨン・ポリエステル・他 モップ寸法(mm)240×200
1セット(1セット)
2,290 税込2,519
翌日出荷

油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:60mm●毛丈:28mm●号数:20号●玉厚:4mm●重量(g):19.7 アズワン品番65-9244-18
1本
705 税込776
翌日出荷

[EA809PX-41用]スポンジ(ハード) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ アズワン品番65-2222-62
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

[EA809PX-41用]スポンジ(ソフト) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ アズワン品番65-2222-60
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

[EA809PX-41用]スポンジ(ミディアム) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ アズワン品番65-2222-61
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

泡状での塗布、浸漬洗浄用 なかなか落ちないレンジ、オーブン、排気フィルターなどにこびりついた油汚れを簡単に洗浄できます。
使用場所厨房 液性アルカリ性 エスコ品番EA922-30 希釈3~10倍(ムース状で使用の際は3~5倍希釈)
1個
7,990 税込8,789
翌日出荷

PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管22⇔VE管22●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):56●防水型 アズワン品番65-9318-66
1個
720 税込792
翌日出荷

適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50B ノズル長(mm)約90 危険物の類別非危険物
1袋(10本)
3,720 税込4,092
翌日出荷

使用方法/原液を適量(推奨30g/m2)対象箇所に塗布し、自然乾燥させてください。
品名SYK抗ウイルスコーティング剤 pH7~10 有効成分アクリル樹脂、抗ウイルス剤(芳香族化合物)
1個(200g)ほか
1,060 税込1,166
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管36⇔VE管36●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):175●防水型 アズワン品番65-9318-68
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

塗布時の伸びや組付け時の滑りがよいので大型トラックや建設機械の大型タイヤの組み換え作業がスムーズに出来ます。
用途建設車両用(OR)。 寸法(mm)220×185 内容量(kg)5
1個
8,430 税込9,273
翌日出荷

油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
1本
395 税込435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿潤面接着性に優れる。非危険物。健康住宅対応。簡易塗布。省ゴミ対策品。湿気硬化型。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。ウレタン樹脂。
用途鋼製束プラスチック束の接着(木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着、床根太の接着、床暖房用木質床材の接着、鋼製束プラスティック束の接着) 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)500 耐熱温度(℃)範囲:常温(データなし) 可使時間(分)20(20℃) 完全硬化時間7日(外気温により異なる) 硬化時間(時間)【実用硬化】1~3日(外気温により異なる) 危険物の類別非危険物
1本
1,610 税込1,771
翌日出荷