1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
1個
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
1個
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
エスコ品番EA942EH-81
危険物の類別非危険物
1個
¥17,900
税込¥19,690
欠品中
色白
使用場所屋外用
エスコ品番EA942EH-71
危険物の類別非危険物
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
色白
使用場所屋外用
エスコ品番EA942EH-61
危険物の類別非危険物
1個
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
主な用途外壁
使用場所屋外
エスコ品番EA942EF-21
色ホワイト
危険物の類別非危険物
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
主な用途内壁、浴室
使用場所屋内
エスコ品番EA942EG-21
色ホワイト
危険物の類別非危険物
1個
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
主な用途内壁、浴室
使用場所屋内
エスコ品番EA942EG-1
色ホワイト
危険物の類別非危険物
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外
エスコ品番EA942EK-25
色ホワイト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌々日出荷
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
特性耐熱、半艶
エスコ品番EA942FB-4
色白
耐熱温度(℃)300
内容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6
指触乾燥時間(時間)5
危険物の性状非水溶性
1個
¥9,400
税込¥10,340
翌々日出荷
エスコ品番EA109MA-1
全長(mm)225
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)47
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途防水塗料用
毛色白色
玉厚(mm)14
刷毛幅(mm)30
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
エスコ品番EA109LB-15
全長(mm)240
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)45
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)70
1個
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
エスコ品番EA109MA-2
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)49
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途防水塗料用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)55
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
油性用。山羊毛。「塗料含み」「伸び」「まとまり」三拍子そろった溶剤塗料用刷毛。
毛色白毛
1個
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-13
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)50
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-17
全長(mm)240
種類刷毛
サイズ(号)40
毛丈(mm)45
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)95
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-2
全長(mm)260
種類刷毛
サイズ(号)35
毛丈(mm)60
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)20
刷毛幅(mm)90
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-3
全長(mm)260
種類刷毛
サイズ(号)40
毛丈(mm)60
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)20
刷毛幅(mm)105
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-16
全長(mm)240
種類刷毛
サイズ(号)35
毛丈(mm)45
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)85
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-14
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)25
毛丈(mm)45
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)60
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色ホワイト
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
エスコ品番EA109MA-3
全長(mm)250
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)53
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途防水塗料用
毛色白色
玉厚(mm)17
刷毛幅(mm)84
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-11
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)30
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-1
全長(mm)250
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)60
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)20
刷毛幅(mm)70
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-12
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)40
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
1個
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-31
全長(mm)210
種類刷毛
サイズ(号)8
毛丈(mm)30
材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)11
刷毛幅(mm)25
関連資料仕様(0.07MB)
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-33
全長(mm)220
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)33
材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)14
刷毛幅(mm)42
関連資料仕様(0.07MB)
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-34
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)35
材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)14
刷毛幅(mm)55
関連資料仕様(0.07MB)
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ