水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:84mm(30号)●毛丈:47mm●玉厚:23mm●全長:198mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
アズワン品番65-9243-85
1本
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
高粘度塗料に最適。ダスターとしても使用可。水性用
仕様●用途:高粘度塗料用●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:260mm●毛幅:71mm●毛丈:65mm●重量(g):84●玉厚:14mm●サイズ:3インチ
アズワン品番65-9244-24
1本
¥835
税込¥919
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:70mm(25号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
アズワン品番65-9243-84
1本
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
。水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:30mm(10号)●毛丈:43mm●玉厚:21mm●全長:191mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
アズワン品番65-9243-81
1本
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:42mm(15号)●毛丈:43mm●玉厚:23mm●全長:195mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
アズワン品番65-9243-82
1本
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:55mm(20号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
アズワン品番65-9243-83
1本
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
材質ポリプロピレン
仕様★ポップアップでご使用いただけます。
サイズ220×215×190(H)mm
容量4.7L
1個
¥2,090
税込¥2,299
3日以内出荷
材質高密度ポリエチレン
仕様★ポップアップでご使用いただけます。
サイズ直径320×315(H)mm
容量13.2L
1個
¥5,080
税込¥5,588
3日以内出荷
。独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
仕様●毛幅:42mm●毛丈:40mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:189mm●重量:約40g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ
アズワン品番65-9243-74
1本
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
仕様●毛幅:55mm●毛丈:43mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:193mm●重量:約52.5g●板幅:48mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ
アズワン品番65-9243-75
1本
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
仕様●毛幅:30mm●毛丈:44mm●玉厚:20mm●全長:190mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違
アズワン品番65-9244-72
1本
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
仕様●毛幅:70mm●毛丈:49mm●玉厚:22mm●全長:201mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違
アズワン品番65-9244-75
1本
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
仕様●毛幅:84mm●毛丈:49mm●玉厚:22mm●全長:199mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違
アズワン品番65-9244-76
1本
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
仕様●毛幅:42mm●毛丈:48mm●玉厚:22mm●全長:193mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違
アズワン品番65-9244-73
1本
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。さまざまな用途に活用されている定評の1本。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:57mm●玉厚:16mm●全長:218mm●毛質:中硬●油性用●平●豚毛
アズワン品番65-9244-19
1本
¥245
税込¥270
翌日出荷
耐酸性に優れたPET繊維使用。トジ部分は腐食に強いステンレス線。
仕様●毛幅:70mm●毛丈:44mm●玉厚:24mm●毛質:硬●全長:194mm●PET毛●耐酸用●油・水性用
アズワン品番65-9244-84
1本
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。
仕様●サイズ:6号●毛丈:15mm●毛幅:7.5mm●全長:232mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平
アズワン品番65-9244-62
1本
¥225
税込¥248
翌日出荷
時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地、平、刷毛です。
仕様●毛幅:30mm●毛丈:36mm●玉厚:5mm●全長:136mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●目地用●筋違●白毛
アズワン品番65-9243-92
1本
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地、平、刷毛です。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:36mm●玉厚:5mm●全長:263mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●目地用●平●白毛
アズワン品番65-9243-88
1本
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:42mm●毛丈:48mm●玉厚:23mm●毛質:ふつう●全長:191mm●重量:約50g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●上塗用●油性用
アズワン品番65-9243-66
1本
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
仕様●毛幅:15mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:158mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛
アズワン品番65-9243-86
1本
¥820
税込¥902
翌日出荷
。豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。さまざまな用途に活用されている定評の1本。
仕様●毛幅:51mm●毛丈:70mm●玉厚:18mm●全長:242mm●毛質:中硬●油性用●平●豚毛
アズワン品番65-9244-21
1本
¥895
税込¥985
翌日出荷
。油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:40mm●毛丈:28mm●号数:15号●玉厚:4mm●重量(g):14.6
アズワン品番65-9244-17
1本
¥550
税込¥605
翌日出荷
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:84mm●毛丈:50mm●玉厚:24mm●毛質:ふつう●全長:195mm●重量:約101g●板幅:80mm●型式:筋違●馬毛●上塗用●油性用
アズワン品番65-9243-67
1本
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りのきく便利な短毛タイプの目地用筋違刷毛です。
仕様●毛幅:15mm●毛丈:17mm●玉厚:5mm●毛質:ふつう●全長:211mm●重量:約9.5g●金具幅:14mm●型式:筋違●山羊毛●目地用●油性用
アズワン品番65-9243-46
1本
¥270
税込¥297
翌日出荷
木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。
仕様●毛幅:40mm●毛丈:44mm●玉厚:18mm●全長:215mm●毛質:中硬●PP毛●筋違●アク洗用刷毛●油性用
アズワン品番65-9244-88
1本
¥710
税込¥781
翌日出荷
針金を曲げる事でパイプ裏も塗れます。
仕様●毛幅:42mm●毛丈:35mm●玉厚:14mm●全長:243mm●毛質:軟●油性用●山羊毛●ねじり●鉄骨・Cチャン用刷毛●パイプの裏等
アズワン品番65-9244-09
1本
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:10mm●毛丈:28mm●号数:3号●玉厚:4mm●重量(g):5.3
アズワン品番65-9244-12
1本
¥240
税込¥264
翌日出荷
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:60mm●毛丈:28mm●号数:20号●玉厚:4mm●重量(g):19.7
アズワン品番65-9244-18
1本
¥705
税込¥776
翌日出荷
時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地、平、刷毛です。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:36mm●玉厚:5mm●全長:226mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●目地用●筋違●白毛
アズワン品番65-9243-91
1本
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:173mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛
アズワン品番65-9243-87
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
毛玉を厚く、毛腰に適度な強度を付けることで、厚く、力強く塗り付けができます。
仕様●用途:鉄骨・橋梁用●材質:柄/木、毛/馬毛●全長:260mm●毛幅:47mm●毛丈:70mm●号数:16号●玉厚:35mm●重量(g):140●毛厚が有り、腰が強い●油性用
アズワン品番65-9244-10
1本
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:48mm●毛丈:66mm●玉厚:33mm●毛質:中硬●全長:272mm●重量:約147g●板幅:48mm●型式:寸筒●馬毛●上塗用●油性用
アズワン品番65-9243-61
1本
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。
仕様●サイズ:4号●毛丈:12mm●毛幅:6.5mm●全長:226mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平
アズワン品番65-9244-61
1本
¥200
税込¥220
翌日出荷
。伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
。伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:70mm●毛丈:50mm●玉厚:23mm●毛質:軟●全長:185mm●重量:約77g●板幅:66mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●油性用
アズワン品番65-9243-59
1本
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ