「塗料 木 白」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA109MA-1 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)47 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途防水塗料用 毛色白色 玉厚(mm)14 刷毛幅(mm)30
1個
535 税込589
当日出荷

主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 エスコ品番EA942EK-25 ホワイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.4L 危険物の性状非水溶性
1個
12,500 税込13,750
翌々日出荷

主な用途木、鉄 エスコ品番EA942EB-1A 危険物の類別非危険物
1個
980 税込1,078
翌日出荷

エスコ品番EA109MA-2 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)49 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途防水塗料用 毛色白色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)55
1個
730 税込803
当日出荷

エスコ品番EA109LB-15 全長(mm)240 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)45 材質(柄部) 材質(毛)羊毛・豚毛混合 主な用途塗装用 毛色白色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)70
1個
1,410 税込1,551
当日出荷

エスコ品番EA109LB-13 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)羊毛・豚毛混合 主な用途塗装用 毛色白色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)50
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

エスコ品番EA109LB-17 全長(mm)240 種類刷毛 サイズ(号)40 毛丈(mm)45 材質(柄部) 材質(毛)羊毛・豚毛混合 主な用途塗装用 毛色白色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)95
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

エスコ品番EA109LC-3 全長(mm)260 種類刷毛 サイズ(号)40 毛丈(mm)60 材質(柄部) 材質(毛)羊毛・豚毛混合 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)20 刷毛幅(mm)105
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

エスコ品番EA109LC-2 全長(mm)260 種類刷毛 サイズ(号)35 毛丈(mm)60 材質(柄部) 材質(毛)羊毛・豚毛混合 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)20 刷毛幅(mm)90
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

エスコ品番EA109LB-16 全長(mm)240 種類刷毛 サイズ(号)35 毛丈(mm)45 材質(柄部) 材質(毛)羊毛・豚毛混合 主な用途塗装用 毛色白色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)85
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

エスコ品番EA109LB-14 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)25 毛丈(mm)45 材質(柄部) 材質(毛)羊毛・豚毛混合 主な用途塗装用 毛色白色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)60
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ホワイト pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

エスコ品番EA109MA-3 全長(mm)250 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)53 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途防水塗料用 毛色白色 玉厚(mm)17 刷毛幅(mm)84
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

エスコ品番EA109LB-11 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)羊毛・豚毛混合 主な用途塗装用 毛色白色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)30
1個
920 税込1,012
翌日出荷

エスコ品番EA109LC-1 全長(mm)250 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)60 材質(柄部) 材質(毛)羊毛・豚毛混合 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)20 刷毛幅(mm)70
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

エスコ品番EA109LB-12 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)15 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)羊毛・豚毛混合 主な用途塗装用 毛色白色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)40
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
10,200 税込11,220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
565 税込622
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)30 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
700 税込770
翌日出荷

ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)120 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-51 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)58 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)84
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

エスコ品番EA109HH-3 質量(g)約30 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)35 柄長さ(mm)200 材質(柄部) 材質(毛)PET(化学繊維) 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)13 刷毛幅(mm)50
1個
855 税込941
当日出荷

2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部 材質エポキシ樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)90セット 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 可使時間(分)40(20℃) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA109HH-5 質量(g)約30 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)35 柄長さ(mm)205 材質(柄部) 材質(毛)PET(化学繊維) 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)70
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

エスコ品番EA109HH-1 質量(g)約30 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)33 柄長さ(mm)190 材質(柄部) 材質(毛)PET(化学繊維) 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)13 刷毛幅(mm)30
1個
610 税込671
翌日出荷

エスコ品番EA109HH-4 質量(g)約30 種類刷毛 サイズ(号)25 毛丈(mm)35 柄長さ(mm)200 材質(柄部) 材質(毛)PET(化学繊維) 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)60
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-50 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)55 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)14 刷毛幅(mm)55
1個
770 税込847
翌日出荷

エスコ品番EA109HH-2 質量(g)約30 種類刷毛 サイズ(号)15 毛丈(mm)33 柄長さ(mm)195 材質(柄部) 材質(毛)PET(化学繊維) 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)13 刷毛幅(mm)40
1個
745 税込820
翌日出荷