主な用途屋内外木部
使用場所屋内外
エスコ品番EA942EK-25
色ホワイト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌々日出荷
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外
エスコ品番EA942EK-26
色ブラック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌々日出荷
エスコ品番EA109MA-1
全長(mm)225
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)47
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途防水塗料用
毛色白色
玉厚(mm)14
刷毛幅(mm)30
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
エスコ品番EA109MA-2
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)49
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途防水塗料用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)55
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
エスコ品番EA109LB-15
全長(mm)240
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)45
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)70
1個
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
エスコ品番EA109LB-13
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)50
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-2
全長(mm)260
種類刷毛
サイズ(号)35
毛丈(mm)60
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)20
刷毛幅(mm)90
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-17
全長(mm)240
種類刷毛
サイズ(号)40
毛丈(mm)45
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)95
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
主な用途木、鉄
エスコ品番EA942EB-22A
色グレー
危険物の類別非危険物
エスコ品番EA109LC-3
全長(mm)260
種類刷毛
サイズ(号)40
毛丈(mm)60
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)20
刷毛幅(mm)105
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-16
全長(mm)240
種類刷毛
サイズ(号)35
毛丈(mm)45
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)85
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-14
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)25
毛丈(mm)45
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)60
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
エスコ品番EA109MA-3
全長(mm)250
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)53
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途防水塗料用
毛色白色
玉厚(mm)17
刷毛幅(mm)84
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色ホワイト
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-11
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)30
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色グリーン
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色ブラック
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-1
全長(mm)250
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)60
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)20
刷毛幅(mm)70
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-12
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)40
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色レッド
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
主な用途木
エスコ品番EA942EJ-64
色マホガニー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥9,300
税込¥10,230
翌々日出荷
主な用途木
エスコ品番EA942EJ-61
色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥9,300
税込¥10,230
翌々日出荷
主な用途木
エスコ品番EA942EJ-63
色チーク
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥9,300
税込¥10,230
翌々日出荷
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
主な用途木
エスコ品番EA942EJ-62
色ライトオーク
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥9,300
税込¥10,230
翌々日出荷
特性防腐
エスコ品番EA942EJ-32
色ブラウン
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.16L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌々日出荷
特性防腐
エスコ品番EA942EJ-31
色透明
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.16L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌々日出荷
乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色白
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)3
施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色白
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)30
耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)3
施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。
着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。
摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。
ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等に
色ウォルナット
エスコ品番EA942CH-44
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6
特性耐久、艶出し
塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌々日出荷
鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。
発泡スチロールにも塗れます。
ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。
硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。
指定可燃物で安心。
有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。
特定化学物質障害予防規則。
有機溶剤中毒予防規則。
色オレンジレッド
仕様艶あり
エスコ品番EA942EB-36
材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック
質量(g)330
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190
主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート
指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1
塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色白
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)120
耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)3
施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。
着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。
摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。
ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等に
色ライトオーク
エスコ品番EA942CH-46
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6
特性耐久、艶出し
塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌々日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。
着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。
摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。
ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等に
色クリアー
エスコ品番EA942CH-41
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6
特性耐久、艶出し
塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌々日出荷
エスコ品番EA109HA-51
全長(mm)205
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)58
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)84
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
エスコ品番EA109HH-3
質量(g)約30
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)35
柄長さ(mm)200
材質(柄部)木
材質(毛)PET(化学繊維)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)13
刷毛幅(mm)50
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
エスコ品番EA109L-24
全長(mm)235
種類刷毛
サイズ(号)25
毛丈(mm)47
材質(柄部)木
材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)
主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用
毛色黒色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)60
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部
材質エポキシ樹脂系
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(g)90セット
耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)
可使時間(分)40(20℃)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
エスコ品番EA109HH-1
質量(g)約30
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)33
柄長さ(mm)190
材質(柄部)木
材質(毛)PET(化学繊維)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)13
刷毛幅(mm)30
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-21
全長(mm)260
種類刷毛
サイズ(号)16
毛丈(mm)65
材質(柄部)木
材質(毛)黒毛(黒豚主体。馬の天尾など)
主な用途塗装用
毛色黒色
玉厚(mm)25
刷毛幅(mm)45
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ