特性耐熱、艶消し
エスコ品番EA942FB-32
色黒
耐熱温度(℃)300
希釈剤50・100シンナー
内容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
希釈率(%)0~10wt
指触乾燥時間(時間)5
危険物の性状非水溶性
塗装間隔常温1時間以上12日以内
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
耐熱温度(℃)600
希釈剤50・100シンナー
危険物の類別非危険物
特性艶消し
エスコ品番EA942EM-93
色黒
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
材質/仕上スチール(艶消し黒塗装)
色ブラック
パイプ径(Φmm)7
取付け方法ビス式
アズワン品番64-2287-44
1本
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質/仕上スチール(艶消し黒塗装)
色ブラック
パイプ径(Φmm)7
取付け方法ビス式
アズワン品番64-2287-43
1本
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質/仕上スチール(艶消し黒塗装)
色ブラック
パイプ径(Φmm)7
取付け方法ビス式
アズワン品番64-2287-42
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤
色ダークグリーン
材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック
質量(g)350
本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)
内容量(mL)300
塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5
指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1箱(48本)
¥45,300
税込¥49,830
翌々日出荷
取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
幅(mm)570
取付ビス式
高さ(mm)26.2
パイプ径(Φmm)7
関連キーワード