1個
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
合成樹脂系トタンペイントです。
日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。
変質しにくく、ツヤも長持ちします。
なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装
色青
仕様艶あり
エスコ品番EA942EJ-84
質量(g)8120
耐熱温度(℃)80
主な用途屋根、塀、トタン
塗布方法刷毛・ローラー
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6
半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16
特性速乾
塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50
塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
色青
エスコ品番EA942EM-26
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。
耐熱温度(℃)200
指触乾燥時間(分)約30
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)【刷毛塗り】120(2回)/【エアレス塗装】300(1回)
ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)が簡単に除去できます。金型、金属部品表面の洗浄にも使用できます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。強力な脱脂力があり、速乾性です。
仕様●商品名:青ニス除去剤●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:透明●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-39
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
。ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
関連キーワード