1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
1個
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
約650℃までの温度に耐えます。
太陽光線にも強い塗料です。
色黒
エスコ品番EA942AB-2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外
エスコ品番EA942EK-26
色ブラック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌々日出荷
特性耐熱、艶消し
エスコ品番EA942FB-32
色黒
耐熱温度(℃)300
希釈剤50・100シンナー
内容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
希釈率(%)0~10wt
指触乾燥時間(時間)5
危険物の性状非水溶性
塗装間隔常温1時間以上12日以内
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
材質/仕上スチール(艶消し黒塗装)
色ブラック
パイプ径(Φmm)7
取付け方法ビス式
アズワン品番64-2287-44
1本
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質/仕上スチール(艶消し黒塗装)
色ブラック
パイプ径(Φmm)7
取付け方法ビス式
アズワン品番64-2287-43
1本
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質/仕上スチール(艶消し黒塗装)
色ブラック
パイプ径(Φmm)7
取付け方法ビス式
アズワン品番64-2287-42
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
特性耐熱、半艶
エスコ品番EA942FB-2
色黒
耐熱温度(℃)300
内容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6
指触乾燥時間(時間)5
危険物の性状非水溶性
1個
¥9,910
税込¥10,901
翌々日出荷
色黒
エスコ品番EA942EM-23
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
耐熱温度(℃)600
希釈剤50・100シンナー
危険物の類別非危険物
赤錆を黒錆に変化させます。水性塗料、油性塗料の上塗りができます。錆転換機能で、残った錆に直接塗装し錆の進行を止めます。水性で人に優しく安全が高い塗料です。
指触乾燥時間(分)20℃:約25/冬期:約40
危険物の類別非危険物
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色ブラック
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
特性艶消し
エスコ品番EA942EM-93
色黒
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
水性滑り止め塗料。密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに適しています。コンクリート、モルタル、木部、鉄部などのすべりやすい場所にお使いください。カラー見本は印刷の為、実際のカラーとは異なる場合があります。
色ブラック
乾燥時間(分)約45(20℃)、約90(冬期)
内容量(kg)1
アズワン品番65-2259-72
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。
キャップに刷毛付きのペンタイプ。
用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに
色黒
主な用途コンクリート、鉄部
エスコ品番EA934SJ-1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量53mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
エスコ品番EA109L-24
全長(mm)235
種類刷毛
サイズ(号)25
毛丈(mm)47
材質(柄部)木
材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)
主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用
毛色黒色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)60
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
エスコ品番EA109L-26
全長(mm)240
種類刷毛
サイズ(号)35
毛丈(mm)47
材質(柄部)木
材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)
主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用
毛色黒色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)85
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA109L-22
全長(mm)235
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)45
材質(柄部)木
材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)
主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用
毛色黒色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)40
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-21
全長(mm)260
種類刷毛
サイズ(号)16
毛丈(mm)65
材質(柄部)木
材質(毛)黒毛(黒豚主体。馬の天尾など)
主な用途塗装用
毛色黒色
玉厚(mm)25
刷毛幅(mm)45
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
エスコ品番EA109MP-11
全長(mm)225
種類刷毛
サイズ(号)3
毛丈(mm)30
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途ペイント上塗用
毛色黒色
玉厚(mm)9
刷毛幅(mm)10
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
エスコ品番EA109L-3
質量(g)21
種類刷毛
サイズ(号)8
毛丈(mm)35
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途塗装用
毛色黒色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)25
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
エスコ品番EA109M-25
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途油性用
毛色黒色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)55
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
エスコ品番EA109L-20
全長(mm)235~240
種類刷毛
サイズ(号)10・20・30・40
材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)
主な用途万能用(多用途)
毛色黒色
刷毛幅(mm)30・50・70・95
1セット
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
エスコ品番EA109M-5
全長(mm)230
種類刷毛
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途油性用
毛色黒色
刷毛幅(mm)30・55・84
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
エスコ品番EA109M-15
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)40
材質(毛)馬毛
主な用途油性用
毛色黒色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)30
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
エスコ品番EA109M-35
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途油性用
毛色黒色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)84
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
エスコ品番EA109L-27
全長(mm)240
種類刷毛
サイズ(号)40
毛丈(mm)47
材質(柄部)木
材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)
主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用
毛色黒色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)95
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
エスコ品番EA109MP-13
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)8
毛丈(mm)32
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途ペイント上塗用
毛色黒色
玉厚(mm)13
刷毛幅(mm)25
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
エスコ品番EA109L-5
質量(g)50
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)50
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途塗装用
毛色黒色
玉厚(mm)22
刷毛幅(mm)42
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
エスコ品番EA109L-4
質量(g)38
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)45
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途塗装用
毛色黒色
玉厚(mm)22
刷毛幅(mm)30
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
仕様●カラー:黒●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9315-31
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥780
税込¥858
翌々日出荷
目盛付(罫線間隔100mL)。レベリング材の混合水の計量、塗料や薬剤の計量、調味液の調合など、建築業、製造業、農業、外食産業など様々な現場で求められる正確な計量・調合作業をサポートすべく生まれたプロユースにお応えする大容量の計量器です。視認性の高い2色のメモリで正確な計量をサポート。耐光インクを使用したメモリは強い日差しの下でも色あせしにくく高い視認性を発揮します。計量物の色に合わせて使い分けができる白と黒の2色のメモリは汎用性が高く、100mL刻みの細密な罫線と合わせて正確な計量をサポートします。また、液体に限らず土砂やペレットなどの粒状物の体積の計量にも使用できます。本体の原料となるポリプロピレンは食品衛生法のポジティブリスト制度(食品の容器・包装として安全性の確認された原料を認定する制度)に適合しており、調味料、米や小麦などの食品の計量・調合の取り扱いにもご使用いただけます。ステンレスの取手は丈夫で錆びにくく、衛生管理上も安心です。注ぎ口に採用している2段注ぎ口は、水流を整えながら細く静かに注ぐことができ、口先のクチバシ形状により水切れが良く液だれしにくくなっています。計量後の移し替え時にも飛び散らず、流量を調節しながら適量を注ぐことにも適しています。
材質ポリプロピレン 取手弦:ステンレス グリップ:ポリエチレン
質量(g)580
容量(L)10
耐熱温度(℃)範囲:-5~60
サイズ(mm)285×295×325
繰り返し・詰め替え対応
1個(3個)
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤
材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック
質量(g)350
本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)
内容量(mL)300
塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5
指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
幅(mm)570
取付ビス式
高さ(mm)26.2
パイプ径(Φmm)7
関連キーワード