42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。
仕様●サイズ:6号●毛丈:15mm●毛幅:7.5mm●全長:232mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平 アズワン品番65-9244-62
1本
225 税込248
翌日出荷

油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
1本
395 税込435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。さまざまな用途に活用されている定評の1本。
仕様●毛幅:51mm●毛丈:70mm●玉厚:18mm●全長:242mm●毛質:中硬●油性用●平●豚毛 アズワン品番65-9244-21
1本
895 税込985
翌日出荷

。油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:40mm●毛丈:28mm●号数:15号●玉厚:4mm●重量(g):14.6 アズワン品番65-9244-17
1本
550 税込605
翌日出荷

狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りのきく便利な短毛タイプの目地用筋違刷毛です。
仕様●毛幅:15mm●毛丈:17mm●玉厚:5mm●毛質:ふつう●全長:211mm●重量:約9.5g●金具幅:14mm●型式:筋違●山羊毛●目地用●油性用 アズワン品番65-9243-46
1本
270 税込297
翌日出荷

耐酸性に優れたPET繊維使用。トジ部分は腐食に強いステンレス線。
仕様●毛幅:70mm●毛丈:44mm●玉厚:24mm●毛質:硬●全長:194mm●PET毛●耐酸用●油・水性用 アズワン品番65-9244-84
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:25mm●玉厚:5mm●全長:194mm●毛質:ふつう●油性・ニス用●山羊毛●平 アズワン品番65-9244-67
1本
300 税込330
翌日出荷

水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:55mm(20号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟 アズワン品番65-9243-83
1本
2,820 税込3,102
翌日出荷

伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:42mm●毛丈:48mm●玉厚:23mm●毛質:ふつう●全長:191mm●重量:約50g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●上塗用●油性用 アズワン品番65-9243-66
1本
6,150 税込6,765
翌日出荷

時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
仕様●毛幅:15mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:158mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛 アズワン品番65-9243-86
1本
820 税込902
翌日出荷

仕様●毛幅:84mm●毛丈:49mm●玉厚:22mm●全長:199mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違 アズワン品番65-9244-76
1本
5,020 税込5,522
翌日出荷

絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。
仕様●サイズ:8号●毛丈:17mm●毛幅:8.5mm●全長:236mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平 アズワン品番65-9244-63
1本
260 税込286
翌日出荷

油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
1本
265 税込292
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:84mm●毛丈:50mm●玉厚:24mm●毛質:ふつう●全長:195mm●重量:約101g●板幅:80mm●型式:筋違●馬毛●上塗用●油性用 アズワン品番65-9243-67
1本
10,700 税込11,770
翌日出荷

仕様●毛幅:42mm●毛丈:48mm●玉厚:22mm●全長:193mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違 アズワン品番65-9244-73
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。さまざまな用途に活用されている定評の1本。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:57mm●玉厚:16mm●全長:218mm●毛質:中硬●油性用●平●豚毛 アズワン品番65-9244-19
1本
245 税込270
翌日出荷

。独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
1本
6,150 税込6,765
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。
仕様●毛幅:40mm●毛丈:44mm●玉厚:18mm●全長:215mm●毛質:中硬●PP毛●筋違●アク洗用刷毛●油性用 アズワン品番65-9244-88
1本
710 税込781
翌日出荷

針金を曲げる事でパイプ裏も塗れます。
仕様●毛幅:42mm●毛丈:35mm●玉厚:14mm●全長:243mm●毛質:軟●油性用●山羊毛●ねじり●鉄骨・Cチャン用刷毛●パイプの裏等 アズワン品番65-9244-09
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷

伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●毛幅:70mm●毛丈:49mm●玉厚:22mm●全長:201mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違 アズワン品番65-9244-75
1本
4,670 税込5,137
翌日出荷

油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:10mm●毛丈:28mm●号数:3号●玉厚:4mm●重量(g):5.3 アズワン品番65-9244-12
1本
240 税込264
翌日出荷

高粘度塗料に最適。ダスターとしても使用可。水性用
仕様●用途:高粘度塗料用●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:260mm●毛幅:71mm●毛丈:65mm●重量(g):84●玉厚:14mm●サイズ:3インチ アズワン品番65-9244-24
1本
835 税込919
翌日出荷

水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:70mm(25号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟 アズワン品番65-9243-84
1本
3,660 税込4,026
翌日出荷

。耐酸性に優れたPET繊維使用。トジ部分は腐食に強いステンレス線。
仕様●毛幅:84mm●毛丈:44mm●玉厚:25mm●毛質:硬●全長:193mm●PET毛●耐酸用●油・水性用 アズワン品番65-9244-85
1本
2,020 税込2,222
翌日出荷

。毛玉を厚く、毛腰に適度な強度を付けることで、厚く、力強く塗り付けができます。
仕様●用途:鉄骨・橋梁用●材質:柄/木、毛/馬毛●全長:260mm●毛幅:50mm●毛丈:70mm●号数:16号●玉厚:35mm●重量(g):140●毛厚が有り、腰が強い●油性用 アズワン品番65-9244-11
1本
5,500 税込6,050
翌日出荷

。水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:30mm(10号)●毛丈:43mm●玉厚:21mm●全長:191mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟 アズワン品番65-9243-81
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:42mm(15号)●毛丈:43mm●玉厚:23mm●全長:195mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟 アズワン品番65-9243-82
1本
2,350 税込2,585
翌日出荷

針金を曲げる事でパイプ裏も塗れます。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:33mm●玉厚:11mm●全長:232mm●毛質:軟●油性用●山羊毛●ねじり●鉄骨・Cチャン用刷毛●パイプの裏等●鉄骨用に粘りのある腰を実現 アズワン品番65-9244-07
1本
1,490 税込1,639
翌日出荷

油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:60mm●毛丈:28mm●号数:20号●玉厚:4mm●重量(g):19.7 アズワン品番65-9244-18
1本
705 税込776
翌日出荷

時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:173mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛 アズワン品番65-9243-87
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
仕様●毛幅:42mm●毛丈:40mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:189mm●重量:約40g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ アズワン品番65-9243-74
1本
2,420 税込2,662
翌日出荷

水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:84mm(30号)●毛丈:47mm●玉厚:23mm●全長:198mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟 アズワン品番65-9243-85
1本
3,690 税込4,059
翌日出荷

毛玉を厚く、毛腰に適度な強度を付けることで、厚く、力強く塗り付けができます。
仕様●用途:鉄骨・橋梁用●材質:柄/木、毛/馬毛●全長:260mm●毛幅:47mm●毛丈:70mm●号数:16号●玉厚:35mm●重量(g):140●毛厚が有り、腰が強い●油性用 アズワン品番65-9244-10
1本
6,640 税込7,304
翌日出荷

伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:48mm●毛丈:66mm●玉厚:33mm●毛質:中硬●全長:272mm●重量:約147g●板幅:48mm●型式:寸筒●馬毛●上塗用●油性用 アズワン品番65-9243-61
1本
6,760 税込7,436
翌日出荷

絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。
仕様●サイズ:4号●毛丈:12mm●毛幅:6.5mm●全長:226mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平 アズワン品番65-9244-61
1本
200 税込220
翌日出荷

。伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
1本
2,240 税込2,464
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●毛幅:30mm●毛丈:44mm●玉厚:20mm●全長:190mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違 アズワン品番65-9244-72
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
仕様●毛幅:55mm●毛丈:43mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:193mm●重量:約52.5g●板幅:48mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ アズワン品番65-9243-75
1本
2,790 税込3,069
翌日出荷