エスコ品番EA109HA-27
全長(mm)190~200
種類刷毛
サイズ(号)3・5・8・10・12・15・20
材質(毛)人毛
主な用途油性用・ニス用
毛色黒色
刷毛幅(mm)10・15・25・30・36・42・55
1セット
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-37
全長(mm)195~200
種類刷毛
サイズ(号)3・5・8・10・12・15・20
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
刷毛幅(mm)10・15・25・30・36・42・55
1セット
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
エスコ品番EA109N-100
セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1
種類ローラーセット
容量(L)約6
ローラーサイズ(mm)100・150
主な用途塗装用
1個
¥5,860
税込¥6,446
当日出荷
エスコ品番EA109N-100B
セット内容バケット230(W)×180(D)×140(H)mm×1、ハンドルサイズ100(W)×300(L)mm×2、スモールローラー刷毛(毛幅100mm、毛丈13mm)×2、ミディアムローラー刷毛(毛幅175mm、毛丈13mm)×2
種類ローラーセット
容量(L)約6
毛丈(mm)13
ローラーサイズ(mm)100・175
主な用途塗装用
1セット
¥5,980
税込¥6,578
翌々日出荷
用途水性、合成樹脂、塩化ビニール塗装用
仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等刷毛内径:38mm
付属品ローラー刷毛×2本入
質量(g)240
毛丈(mm)13
毛材ナイロン
毛幅(mm)100
適合塗料各種エマルジョン、水性艶色等
ハンドル寸法(mm)125(W)×355(L)
アズワン品番64-7816-66
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
エスコ品番EA109HA-17
全長(mm)185
種類刷毛
サイズ(号)3・5・8・10
材質(毛)羊胴毛
主な用途油性用・ニス用
毛色茶色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)10・15・25・30
1セット
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用
材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂
色コントロールボックス:白
消費電力(W)1000
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.5
ヒーター寸法(mm)350
リング径(Φmm)100
1台(1台)
¥21,400
税込¥23,540
8日以内出荷
エスコ品番EA109LA-37
全長(mm)215~230
種類刷毛
サイズ(号)5・15・25
材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛
主な用途油性用・ニス用・水性用
毛色白色
刷毛幅(mm)15・42・70
1セット
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
関連キーワード