19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤性に優れています。 ノンブリードなので、この手袋を着用したまま塗装面に触れても塗装をはじく心配がありません。 導電性を持たせた特殊なウレタンゴムを使用しておりますので、静電気対策が可能です。 この手袋を通してアースすることで、触れた物質に蓄積されていた静電気も取り除くことが可能です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):330●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):78●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維●厚み:1.05mm アズワン品番65-2116-93
1双
3,900 税込4,290
翌日出荷

エスコ品番EA109N-100 セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1 種類ローラーセット 容量(L)約6 ローラーサイズ(mm)100・150 主な用途塗装用
1個
5,860 税込6,446
当日出荷

滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。
用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業に サイズL 全長(cm)31 耐溶剤性有機溶剤全般 材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス エスコ品番EA354BG-17 厚さ(mm)1 機能滑り止め
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。
用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業に サイズM 全長(cm)31 耐溶剤性有機溶剤全般 材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス エスコ品番EA354BG-16 厚さ(mm)1 機能滑り止め
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。
用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業に サイズLL 全長(cm)31 耐溶剤性有機溶剤全般 材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス エスコ品番EA354BG-18 厚さ(mm)1 機能滑り止め
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

耐油、耐溶剤性。 裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。
用途印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに サイズL 全長(cm)30 材質ポリウレタン エスコ品番EA354BG-3 厚さ(mm)0.2 入数(双)5
1袋(5双)
7,500 税込8,250
翌日出荷

耐油、耐溶剤性。 裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。
用途印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに サイズM 全長(cm)30 材質ポリウレタン エスコ品番EA354BG-2 厚さ(mm)0.2 入数(双)5
1袋(5双)
7,500 税込8,250
翌日出荷

耐油、耐溶剤性。 裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。
用途印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに サイズLL 全長(cm)30 材質ポリウレタン エスコ品番EA354BG-4 厚さ(mm)0.2 入数(双)5
1袋(5双)
7,500 税込8,250
翌日出荷

裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など 厚さ(mm)1.57 全長(mm)260 ブラック 材質(裏)綿・アクリル(導電繊維) 材質(表面)塩化ビニール
1双
1,100 税込1,210
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に 材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス 厚さ(mm)1.0 全長(mm)330 サイズL 手のひらまわり(cm)23.4 アズワン品番64-7840-77
1双
3,500 税込3,850
翌日出荷

用途部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に 材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス 厚さ(mm)1.0 全長(mm)310 サイズM 手のひらまわり(cm)22.2 アズワン品番64-7840-76
1双
3,500 税込3,850
翌日出荷

用途部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に 材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス 厚さ(mm)1.0 全長(mm)330 サイズLL 手のひらまわり(cm)25.8 アズワン品番64-7840-78
1双
3,500 税込3,850
翌日出荷

静電気トラブルによる生産性の低下、品質劣化の防止に、この一枚!「デンキトール(R)」は極細繊維の表面に誘電ポリマーを反応形成させた静電気除去ワイピングクロスです。優れた除電性能で、塗装不良やふらすちっく製品の黒ずみといった、静電気が引き起こすトラブルをすっきり解決除電することによって、ほこりの再付着も防げます。手にはめて使えるミトンタイプです。静電気除去と同時にチリ・ホコリを拭き取れます。
用途木工・プラスチックなどの塗装前の静電気除去に ポリッシュ後の仕上げ拭き、ダッシュボード・ミラーなどの汚れ取りに 家具、家電、漆器、ガラス器などに 材質ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー 幅(mm)158 厚さ(mm)10 全長(mm)200 サイズフリー 入数(双)1
1双
1,900 税込2,090
翌日出荷

2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部 材質エポキシ樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)90セット 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 可使時間(分)40(20℃) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。 鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。 頑丈な真鍮製ボディで、ノック式で使える便利なホルダーです。 握りやすい三角グリップです。 反射を抑える黒色塗装仕様です。 持ち場所は滑りにくいゴムグリップを採用し、手袋着用時も指圧をしっかり加えられます。
仕様●全長:130mm●重量(g):43●ポイント材質:超硬合金 アズワン品番65-2165-71
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

弱アルカリ性。白クリームタイプ(ハンドウォッシュ)。手についた汚れを水で簡単に洗い落とせる。ビニール手袋を使用せずプラゴミ削減につながる環境配慮型商品です。
用途塗料ワックス等の塗装時、換気扇レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備靴磨きなど作業前に手に塗りこむことで、塗料ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます 成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール 内容量(g)80 塗膜状態仕上がり:透明
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤 ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク 使用温度範囲- 可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45 完全硬化時間マルチパテ:24時間 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27 施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
2,240 税込2,464
翌日出荷

セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤 ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック 使用温度範囲- 可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45 完全硬化時間マルチパテ:24時間 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27 施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
2,240 税込2,464
翌日出荷

水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。力の掛かる箇所の補修・補強に適しています。研磨すれば塗料の上塗りが可能です。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
用途【使用方法】 あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。 手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。 テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。 破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。 テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。 完全硬化するまで20分程度お待ちください。 顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。 テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。 仕様●幅(mm):50●長さ(m):1.27●厚さ(mm):約0.8~1●材質:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂●使用温度範囲:10℃以上●耐熱温度範囲:-20~150℃●可使時間:硬化時間/約20分(ただし、作業可能時間は3~5分)●完全硬化時間:約20分●付属品:手袋●用途:・鉄部・木部などの補修・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修・テーブルの脚など家具の補修・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修 アズワン品番65-3899-08
1巻
1,100 税込1,210
翌々日出荷