1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
二重リンク内径:14mm
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。
材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM
半透明パネル。サイド(中間)用。デスクトップに置くだけで使えます。
適合デスク:フリー
材質本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚) クリップ:スチール(粉体塗装)
半透明パネル。エンド用(クランプタイプ)。クランプ式のベースをデスク天板に固定して使用します。取付が可能かデスクの天板厚と有効奥行寸法を事前にご確認ください。
材質本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚) クリップ:スチール(粉体塗装)
適合サイズ(mm)【デスク】天板厚:17~40、有功奥行:35以上
大型クリップで取付が簡単。
角度を自在に調整できます。
エスコ品番EA724ZV-21
材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装)
寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、クリップ:55×105×60
質量(g)750
取付可能寸法(mm)丸パイプ:Φ20~60、角材:10~60厚
設置場所屋内
曲率半径850R
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
材質66ナイロン、クリップ爪部:スチール鋼C75S 亜鉛系塗装処理
使用温度範囲(℃)-40~110
寸法A(mm)15.0
寸法D(mm)13.3
寸法B(mm)11.0
寸法C(mm)15.0
適合バンド幅(mm)4.8以下
適合パネル厚さ(mm)1.6~4.0
アズワン品番65-2130-38
入数50個
1パック(50個)
¥5,150
税込¥5,665
翌日出荷
関連キーワード