「塗装セット」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA109N-100 セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1 種類ローラーセット 容量(L)約6 ローラーサイズ(mm)100・150 主な用途塗装用
1個
5,860 税込6,446
当日出荷

エスコ品番EA109N-100B セット内容バケット230(W)×180(D)×140(H)mm×1、ハンドルサイズ100(W)×300(L)mm×2、スモールローラー刷毛(毛幅100mm、毛丈13mm)×2、ミディアムローラー刷毛(毛幅175mm、毛丈13mm)×2 種類ローラーセット 容量(L)約6 毛丈(mm)13 ローラーサイズ(mm)100・175 主な用途塗装用
1セット
5,980 税込6,578
翌々日出荷

[EA809PX-41用]研磨セット 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨硬い樹脂材の研磨、磨き塗装面、金属面の研磨(研磨ペーパー)
仕様●セット内容:エクステンションバー(80mm)×1Φ30mm用ディスクパッド×1スポンジ3種(ソフト・ノーマル・ハード)研磨ペーパー(#1000・#2500 各12枚) アズワン品番65-2222-66
1個
9,040 税込9,944
翌日出荷

30cm幅で比較的大きな小動物まで捕獲できます。捕獲の際に小動物を傷つけないために突起物の少ない踏み板式仕様。エサのセットはトレーなどに入れて置くだけ。持ち運びに便利な取っ手付。サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ。
材質スチール 寸法(mm)300×760×300 質量(kg)2.8
1台
10,500 税込11,550
翌日出荷

材質はスチール(ブラック塗装)。捕獲の際に小動物をキズつけないために突起物の少ない踏み板式仕様。エサのセットはトレーなどに入れて置くだけ。持ち運びに便利な取っ手付。サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ。
寸法(mm)200×720×200 質量(kg)1.85
1台
7,440 税込8,184
翌日出荷

自動車のピラーや光沢樹脂パーツのピアノブラック塗装の表面に付いた細かなキズを磨いて消す研磨セット・「精密研磨パッド」により、これまで手磨きでは消すことが困難だった超鏡面仕上げの光沢樹脂パーツのメンテナンスが自分で可能に・エクステリアだけでなくインテリアの光沢樹脂パーツにもご使用いただけます・
セット内容研磨剤80ml、精密研磨パッド(大)×1個、精密研磨パッド(小)×1個、コンパウンド専用スポンジ×1個・研磨材、石油系溶剤、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルタ等がセットになっています。
用途エアゾール塗装やスプレーガンによる塗装に。 セット内容マスク×1個、吸収缶(有機ガス用)×1個、フィルタ(マイティミクロン10型用)×1枚、ろ材押さえ(フィルター押え10型)×1個
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。3tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。
材質 質量(g)30 使用荷重(t)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×55×25 適合品番EA987FB-30
1セット
655 税込721
翌日出荷

ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。5tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。
材質 質量(g)48 使用荷重(t)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×65×25 適合品番EA987FB-50
1セット
975 税込1,073
翌日出荷

付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様バッテリー・充電器付 粒度付属砥石:25 質量(kg)2.0(充電池含) 最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石) 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石サイズ(mm)100×穴径15 連続使用時間約27分(無負荷) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)約60 サイズ(mm)365×128×113(H) 径(mm)スピンドル:M8×14 砥石周速度(m/s)最高:80
1台
24,100 税込26,510
翌日出荷

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶 アズワン品番65-9284-69
1セット
30,400 税込33,440
8日以内出荷

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1セット
6,500 税込7,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
1セット
1,420 税込1,562
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用 材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂 コントロールボックス:白 消費電力(W)1000 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.5 ヒーター寸法(mm)350 リング径(Φmm)100
1台(1台)
21,400 税込23,540
8日以内出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1035(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-05
1セット
7,800 税込8,580
翌日出荷

場所をとらず、目立ちにくい仕様、ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能、壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止、ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単、壁面側に粘着付き金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の点灯を防止。
1個
980 税込1,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間口(mm)【シャッター開口部】705×1315 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×485×1500 エスコ品番EA955CA-12B 材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレスフック:ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg)18.7 高さ(mm)1500 有効内寸(mm)【棚板取付時】上段約305~953、下段:約1065~417(108毎に7段階可動) 棚板数(枚)【可動】2 棚板耐荷重(kg)約20 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×370×1390
1個
35,600 税込39,160
翌日出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~900mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱金具/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1026(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単●支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定●収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止 アズワン品番65-9334-02
1セット
7,500 税込8,250
翌日出荷

。ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージに適しています。中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)。鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kg アズワン品番65-9281-16
1台
16,000 税込17,600
翌日出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1200mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポロプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1029(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-03
1セット
7,600 税込8,360
翌日出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1500mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1032(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-04
1セット
7,700 税込8,470
翌日出荷

ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:1.6~3.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:6個●付属ランナー:22個●長さ調節可能な伸縮レール アズワン品番65-9333-19
1セット
2,950 税込3,245
4日以内出荷

ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:2.1~4.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:7個●付属ランナー:30個●安全荷重:3kg●長さ調節可能な伸縮レール アズワン品番65-9333-20
1セット
4,790 税込5,269
4日以内出荷

ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減 穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能 壁から最大90mm離れた場合まで対応 壁面側粘着の剥離紙が長くなっており、位置を合わせてからの設置がしやすい。 接地面がフラットで邪魔にならず、天板に荷物を置くことができます。
仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:TRS-013●セット内容:本体2本、アルコールパッド1枚●目安重量:約200kg以下(1セット)●ベースサイズ:55×65mm●取付対象:ラック、書庫●取付範囲(壁面との隙間):90mm以内●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ラバーベルト/エチレンプロピレンゴム粘着/アクリル系粘着剤プラネジ/ポリエチレン●重量(g):120 アズワン品番68-1876-82
1セット(2個)
3,480 税込3,828
翌々日出荷

天板裏に電源タップホルダーつき。 ACアダプターや延長コードを収納できます。 自分に合わせた高さで体の負担軽減、立ち作業、座り作業の切り替えに 天板はメラミンを採用しているので水や汚れがついてもすぐに拭き取ることが出来ます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1000×589×590~800mm●重量(g):16.3kg●材質:天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●高さ調整:30mmごと 580~800mmで高さ調整可能●耐荷重:天板:40kgf、フック:1kgf、バスケット:2kgf、全体43kgf●付属パーツ:バスケット、ヘッドセット掛け●カラー:黒 アズワン品番65-2289-99
1台
25,700 税込28,270
当日出荷

4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
1個
38,800 税込42,680
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)