6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA109HA-27 全長(mm)190~200 種類刷毛 サイズ(号)3・5・8・10・12・15・20 材質(毛)人毛 主な用途油性用・ニス用 毛色黒色 刷毛幅(mm)10・15・25・30・36・42・55
1セット
1,870 税込2,057
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-37 全長(mm)195~200 種類刷毛 サイズ(号)3・5・8・10・12・15・20 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 刷毛幅(mm)10・15・25・30・36・42・55
1セット
2,390 税込2,629
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-17 全長(mm)185 種類刷毛 サイズ(号)3・5・8・10 材質(毛)羊胴毛 主な用途油性用・ニス用 毛色茶色 玉厚(mm)4 刷毛幅(mm)10・15・25・30
1セット
1,440 税込1,584
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-37 全長(mm)215~230 種類刷毛 サイズ(号)5・15・25 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途油性用・ニス用・水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)15・42・70
1セット
2,930 税込3,223
翌日出荷

エスコ品番EA109N-100 セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1 種類ローラーセット 容量(L)約6 ローラーサイズ(mm)100・150 主な用途塗装用
1個
5,860 税込6,446
当日出荷

8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用 材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂 コントロールボックス:白 消費電力(W)1000 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.5 ヒーター寸法(mm)350 リング径(Φmm)100
1台(1台)
21,400 税込23,540
翌日出荷