11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒125mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒50mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定に
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒75mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷

ソファサイドやベッドサイドに便利なサイドテーブルワゴン サイドポケット、マガジンラックがついていますので、雑誌や新聞、リモコンや小物などの置き場にも困りません。 キャスター付きで移動もらくらく!ソファに差し込んでの使用もできます。
仕様●サイズ(mm)(W×D×H):275×320×550●重量(kg):3●耐荷重:天板(ポケット含む)底板約5kg●材質:本体:スチール(粉体塗装)ポケット:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂●付属品:スパナ、六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)ポケット:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂 質量(kg)3 ブラック キャスターあり アズワン品番65-2290-27 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×320×550 総耐荷重(kg)約5
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

つっぱり棒に乗せるだけで棚が完成!伸縮式なので使いたい幅に合わせて設置できます。つっぱり棒やつっぱり棚を利用するので、壁を傷つける事なく洗面所やトイレに収納を増やせます。フラットな棚になるので、細かい小物からボトルなどの不安定なものもしっかり置くことができます。ハンガーやタオルが収納できる便利なバー付き。つっぱり棒の上に乗せるだけの簡単設置。ランドリールームだけでなくトイレにも。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465~900×290×30●重量(g):1900●材質:本体/スチール(粉体塗装)●耐荷重(kg):ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2kgを引いた重さ アズワン品番65-9327-35
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

つっぱり棒に乗せるだけで棚が完成!伸縮式なので使いたい幅に合わせて設置できます。つっぱり棒やつっぱり棚を利用するので、壁を傷つける事なく洗面所やトイレに収納を増やせます。フラットな棚になるので、細かい小物からボトルなどの不安定なものもしっかり置く
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465~900×355×30●重量(g):2300●材質:本体/スチール(粉体塗装)●耐荷重(kg):ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2.4kgを引いた重さ アズワン品番65-9327-36
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。マイクホルダーはついていません。
材質パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ) 質量(kg)約1.5 高さ(mm)900~1600(自在調整) ベース径(Φmm)Φ634.5 取付ねじサイズW5/16 折りたたみ寸法(mm)85×805
1個(1個)
9,690 税込10,659
翌日出荷

二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番68-1851-29
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
1個
41,300 税込45,430
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒100mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。フレームは塗装仕上です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
30,000 税込33,000
8日以内出荷