36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面仕様(プロジェクター投影/無地)スチール塗装、両面はボード回転ストッパー付きです。通常のホワイトボードより光源が映りにくいです。
1個
51,300 税込56,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など 使用流体空気 材質軟質塩化ビニール エスコ品番EA125A-81 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など エスコ品番EA125A-82 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気
1個
10,600 税込11,660
8日以内出荷

使用できないもの/液剤がしみこむ布、紙、皮などの素材。塗装された製品。真鍮、銅、アルミ製品。エンジン部、モーター部、配線関係、ベアリング部。樹脂、ゴムの一部種類。
成分非イオン界面活性剤・陰イオン界面性剤 内容量(mL)250 液性アルカリ性 アズワン品番65-2236-99
1本
1,520 税込1,672
翌日出荷

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-20 材質天然ゴム 質量(g)600/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)29 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
17,300 税込19,030
当日出荷

補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20 質量(g)430/m 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
12,500 税込13,750
当日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30 材質軟質塩化ビニール 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)0.98 外径(Φmm)16.5 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
17,900 税込19,690
翌日出荷

左・右利き兼用 金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます。 自動収納式 本体は無塗装のため、剥離し混入するリスクを最小限にします。
仕様●刃長:39mm●刃幅:18.4mm●刃厚:0.3mm●全長:100mm●材質:刃:ステンレス鋼本体:ステンレススチール●切削深さ:8.5mm アズワン品番65-2152-36
1本
955 税込1,051
当日出荷

補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-30 材質天然ゴム 質量(g)430/m 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
18,700 税込20,570
翌日出荷

エスコ品番EA125AG-20 質量(g)840/m 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

内径(Φmm)25.4 使用流体空気 材質天然ゴム 外径(Φmm)36.5 長さ(m)10 常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AG-10 質量(g)840/m 使用温度範囲(℃)-20~60 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-30 材質天然ゴム 質量(g)600/m 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)29 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
26,000 税込28,600
翌日出荷

小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内の作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
仕様●仕様:2本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●ハイスコープV型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具 アズワン品番65-9284-17
1個
70,200 税込77,220
8日以内出荷

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#400●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式 アズワン品番65-9284-77
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷

内径(Φmm)19 使用流体空気 材質天然ゴム 外径(Φmm)29 長さ(m)10 常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-10 質量(g)600/m 使用温度範囲(℃)-20~60 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
8,650 税込9,515
翌々日出荷

仕様23インチワイド液晶モニター対応。 材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装プリンター棚:MDFPVC真空張り中間リング:ABS樹脂 アズワン品番64-2289-24
1台
17,700 税込19,470
当日出荷

材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装、プリンタ棚:MDF PVC真空張り、中間リング:ABS樹脂 質量(kg)4 質量(g)4.6k 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×300×380~480 アズワン品番64-2289-21
1台
16,500 税込18,150
翌日出荷

材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装、プリンタ棚:MDFPVC真空張り、中間リング:ABS樹脂 質量(kg)4.6 質量(g)4.6k 耐荷重(kg)10 アズワン品番64-2289-23
1台
16,500 税込18,150
翌日出荷

ボタン1つで無段階高さ調節可能 デスクの裏にはコードをまとめるトレー付 デスク上に重いものを乗せたままでも昇降可能です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1200×700×720~1200mm●天板サイズ:幅1200x奥行596mm●重量(g):31.8kg●材質:天板:メラミン化粧板、フレーム:スチール(紛体塗装)、モーター●耐荷重:50kg(昇降時:20kg)●定格入力電圧:AC100V-240V●定格消費電力:150W●連続使用時間:連続使用2分、停止18分●使用温度:0~40℃●最大速度:25mm/s(昇降)●必要工具:+ドライバー、メジャー アズワン品番65-2290-01
1台
64,100 税込70,510
8日以内出荷

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#80●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式 アズワン品番65-9284-70
1箱(5枚)
640 税込704
翌日出荷

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#120●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式 アズワン品番65-9284-71
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#80●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式 アズワン品番65-9284-78
1箱(5枚)
640 税込704
翌日出荷

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#150●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式 アズワン品番65-9284-72
1箱(5枚)
600 税込660
翌日出荷

耐荷重(kg):縦使用時/約3kg 横使用時/約1kg(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)。収納するものに合わせて、縦向き・横向きどちらでも使えます。スプレーからハンガー・ピンチハンガーなど様々なものを収納できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:80×43×120●重量(g):200●材質:本体/スチール(粉体塗装)滑り止め/シリコーン●マグネット付●強力マグネットで洗濯機に取り付けるだけ●ランドリーバスケットを浮かせてスッキリ整頓 アズワン品番65-9279-40
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

エスコ品番EA125AG-30 質量(g)840/m 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
39,100 税込43,010
翌日出荷

内径(Φmm)12.7 使用流体空気 材質天然ゴム 外径(Φmm)21 長さ(m)15 常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AE-15 質量(g)430/m 使用温度範囲(℃)-20~60 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
9,360 税込10,296
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
5,980 税込6,578
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
12,000 税込13,200
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)7.5 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)7.5 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番68-1851-29
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷