カテゴリ
研磨材
(2)
研磨シート
(1)
電動工具
(3)
日用品
(1)
科学研究・開発用品
(1)
塗装・養生・内装用品
(1)
洗車・清掃
(1)
空圧工具
(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エスコ
モノタロウ
(16)
アサヒペン
(4)
ヤナセ(柳瀬)
(33)
DAYTONA(デイトナ)
(3)
武蔵ホルト
(3)
三彩化工
(1)
TRUSCO
(28)
カンペハピオ
(7)
3M(スリーエム)
(4)
H&H
(18)
イチグチ
(75)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
(65)
SK11
(47)
BIGMAN(ビッグマン)
(22)
EARTH MAN
(15)
PROSTAFF(プロスタッフ)
(13)
スーパー工業
(13)
大塚刷毛製造
(12)
IKD
(11)
ブランドをもっと見る
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500-10,000円
(4)
10,000-50,000円
(5)
50,000-100,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
エスコ
"塗装落とし"
「塗装落とし」の検索結果
関連キーワード
塗料処理
塗装はがし
はつり
10
件中 1~10件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨シート
(1)
ブランド:
エスコ
すべて解除
投込パイプヒーター (コントローラー付き)
エスコ
¥
21,400
税込
¥
23,540
1台(1台)
翌日出荷
8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途
水加熱用
材質
ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂
色
コントロールボックス:白
消費電力(W)
1000
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.5
ヒーター寸法(mm)
350
リング径(Φmm)
100
バスケットへ
液体コンパウンド
エスコ
¥
3,020
税込
¥
3,322
1個(500mL)
翌日出荷
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド弱アルカリ性#1200~#1500のスクラッチキズに対応。深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。使用方法 1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)4作業が終わったら、全体を洗車してください。5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。
用途
中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応
仕様
細目
その他
【平均粒径(μ)】5~10
粒度
#2000
危険物の類別
非危険物
バスケットへ
耐水ペーパーセット(55枚)
エスコ
¥
5,570
税込
¥
6,127
1セット(1セット)
翌日出荷
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。収納ケース付。
用途
あらゆる分野の研磨作業に
仕様
水研ぎ・空研ぎ兼用
セット内容
#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入)
粒度
#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500
基材
木材パルプ、セルロース
砥粒
C(炭化ケイ素)
研磨対象
金属・プラスチック
サイズ(mm)
230×280
入数
55枚
バスケットへ
ウェット&ドライペーパーセット(50枚)
エスコ
¥
5,300
税込
¥
5,830
1セット(1セット)
翌日出荷
金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、カーブ面の研磨や仕上研磨と幅広く使用できます、自動車補修、金型、彫金等にも使用可能です。やや柔らかく耐水性のある基材を使用しているため柔軟性に富んでいます。収納ケース付。
用途
あらゆる分野の研磨作業に
仕様
水研ぎ・空研ぎ兼用
セット内容
#100・180・240・400・600・800・1000・1200・1500・2000(各5枚入)
寸法(mm)
230×280
基材
ラテックス系紙
砥粒
C(炭化ケイ素)
入数
50枚
バスケットへ
125mm/800W ディスクグラインダー
エスコ
¥
25,400
税込
¥
27,940
1個
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様
●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番
68-1851-29
バスケットへ
[充電式]ディスクグラインダー
エスコ
¥
24,100
税込
¥
26,510
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様
バッテリー・充電器付
粒度
付属砥石:25
質量(kg)
2.0(充電池含)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1500(付属砥石)
回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
砥石サイズ(mm)
100×穴径15
連続使用時間
約27分(無負荷)
バッテリー
18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間(分)
約60
サイズ(mm)
365×128×113(H)
径(mm)
スピンドル:M8×14
砥石周速度(m/s)
最高:80
バスケットへ
2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)
エスコ
¥
53,600
税込
¥
58,960
1台
翌日出荷
強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途
研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削
仕様
●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
アズワン品番
65-2228-70
バスケットへ
7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)
エスコ
¥
47,800
税込
¥
52,580
1台
翌日出荷
強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途
研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削
仕様
●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
アズワン品番
65-2228-69
バスケットへ
超硬付スクレーパー
エスコ
(2件のレビュー)
¥
3,820
税込
¥
4,202
1個
当日出荷
鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。 超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)
30
全長(mm)
255
材質
鍛造鋼
仕様
超硬チップ付
エスコ品番
EA524EB-2
材質(刃)
鍛造鋼
バスケットへ
125mmエアーサンダー
エスコ
¥
45,400
税込
¥
49,940
1個
翌日出荷
小型・軽量で長時間作業もラクラク低騒音、低振動非吸塵式
用途
パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業
仕様
マジックペーパー
適合
替ペーパー:EA809XE-1~10
エスコ品番
EA162KK
寸法(mm)
使用ペーパー:75×110
全長(mm)
153
質量(g)
700
全高(mm)
72
空気消費量(L/min)
200
所要圧縮機(kw)
2.2
ダイヤ寸法(mm)
オービットダイヤ:3
使用ホース(mm)
6.5
バスケットへ
関連キーワード
塗料処理
塗装はがし
はつり
グラインダー 塗装落とし
塗装剥がし 工具
で検索
関連カテゴリ
研磨シート
おすすめ人気ランキング
湯垢落とし
配管落とし
緑青落とし
樹液落とし
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら