28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:8 適合ねじ(mm)5.8 プラグ(mm)Φ8×50 入数80
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:10 適合ねじ(mm)6.2~6.8 プラグ(mm)Φ10×63 入数50
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:6 適合ねじ(mm)3.5~4.1 プラグ(mm)Φ6×38 入数150
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:6 適合ねじ(mm)3.5~4.1 プラグ(mm)Φ6×25 入数200
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:10 適合ねじ(mm)6.2~6.8 プラグ(mm)Φ10×50 入数60
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:8 適合ねじ(mm)5.8 プラグ(mm)Φ8×38 入数100
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:8 適合ねじ(mm)5.8 プラグ(mm)Φ8×25 入数100
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:12 適合ねじ(mm)8.0~9.5 プラグ(mm)Φ12×50 入数30
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:10 適合ねじ(mm)6.2~6.8 プラグ(mm)Φ10×38 入数80
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:7 適合ねじ(mm)4.5~5.1 プラグ(mm)Φ7×38 入数120
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:7 適合ねじ(mm)4.5~5.1 プラグ(mm)Φ7×32 入数140
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:7 適合ねじ(mm)4.5~5.1 プラグ(mm)Φ7×25 入数160
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:6 適合ねじ(mm)3.5~4.1 プラグ(mm)Φ6×32 入数180
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:5 適合ねじ(mm)2.7~3.1 プラグ(mm)Φ5×25 入数250
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

1巻
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1台
18,600 税込20,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVC エスコ品番EA125EF-8.5 長さ(m)1.5 内径(Φmm)8.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,790 税込3,069
欠品中

エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

材質ポリ塩化ビニル 全長(mm)1000 質量(g)53.5 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 アズワン品番64-7909-32 プラグ径(Φmm)4
1個
1,350 税込1,485
8日以内出荷

材質ポリ塩化ビニル 全長(mm)1000 質量(g)53.5 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 アズワン品番64-7909-33 プラグ径(Φmm)4
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質ポリ塩化ビニル 全長(mm)2000 質量(g)94 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 アズワン品番64-7909-34 プラグ径(Φmm)4
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

。錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用。高圧エアーコンプレッサー専用のエアーリールです。高圧釘打ち機、タッカーに適しています。
仕様●内径×外径:6.0×10mm●全長:20m●使用圧力:3.0MPa●ホース材質:塩化ビニール樹脂●サイズ:335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm●重量:6.8kg●1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) アズワン品番65-9246-24
1台
58,500 税込64,350
翌日出荷

錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用。高圧エアーコンプレッサー専用のエアーリールです。高圧釘打ち機、タッカーに適しています。
仕様●内径×外径:5.0×9mm●全長:20m●使用圧力:3.0MPa●ホース材質:塩化ビニール樹脂●サイズ:335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm●重量:6.5kg●1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) アズワン品番65-9246-23
1台
53,500 税込58,850
翌日出荷

錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)5.0×9 全長(m)30 仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) 質量(kg)7.0 使用圧力(MPa)3 材質(ホース)塩化ビニール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
1個
59,900 税込65,890
翌日出荷

錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)6.0×10 全長(m)30 仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) 質量(kg)7.4 使用圧力(MPa)3 材質(ホース)塩化ビニール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
1個
65,200 税込71,720
翌日出荷

プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
仕様●ケーブル長:7m●ケーブル直径:約9.0mm●コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●規格:Premium HDMI認証品●線材:UL20276●被覆材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●対応解像度:4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz●帯域:18Gbps●対応機種:HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど アズワン品番65-9314-78
1本
8,960 税込9,856
翌日出荷

1台
87,200 税込95,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ アズワン品番65-9246-20
1台
39,900 税込43,890
翌日出荷