15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)30×30×500(L) 質量(g)580 アズワン品番64-2210-67
1本
2,660 税込2,926
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)15×15×500(L) 質量(g)150 アズワン品番64-2210-64
1本
665 税込732
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)10×10×500(L) 質量(g)60 アズワン品番64-2210-63
1本
500 税込550
当日出荷

1本
970 税込1,067
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)25×25×500(L) 質量(g)380 アズワン品番64-2210-66
1本
1,440 税込1,584
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール+ABS 寸法(mm)20×20×500(L) 質量(g)250 アズワン品番64-2210-61
1本
1,450 税込1,595
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール+ABS 寸法(mm)10×10×500(L) 質量(g)60 アズワン品番64-2210-59
1本
755 税込831
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)100×100×1000(L) 質量(kg)9
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール+ABS 寸法(mm)25×25×500(L) 質量(g)380 アズワン品番64-2210-62
1本
2,160 税込2,376
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール+ABS 寸法(mm)15×15×500(L) 質量(g)150 アズワン品番64-2210-60
1本
995 税込1,095
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)20×100×1000(L) 質量(kg)3.6
1個
2,830 税込3,113
当日出荷

1本
535 税込589
当日出荷

[EA599RD-31用]替刃。
用途一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材。 ピッチ(mm)1 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.3 材質(刃)SK材
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

寸分狂わない仕上切りが可能。長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能。精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材 アズワン品番65-3886-14
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷

大型クリップで取付が簡単。 角度を自在に調整できます。
エスコ品番EA724ZV-21 材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装) 寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、クリップ:55×105×60 質量(g)750 取付可能寸法(mm)丸パイプ:Φ20~60、角材:10~60厚 設置場所屋内 曲率半径850R
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷