63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
10,700 税込11,770
翌々日出荷

1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛なしの薄手の手袋です。 手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。 手袋内側を特殊皮膜でコーティングし、着脱がしやすいスリップオン加工が施されています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業など エスコ品番EA354GH-6 質量(g)98
1個
845 税込930
当日出荷

温度が下がっても塩ビシートと違いシートが硬くなりません。高周波ウェルダーによる溶着加工が可能。非塩ビ製。
厚さ(mm)0.25 仕様非塩ビ製 形状折りたたみタイプ 長さ(m)5 足幅1.87m 幅(m)1.87
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業 材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) 厚さ(mm)0.3 全長(mm)300 ホワイト サイズM 質量(g/双組)25.5 アズワン品番64-7841-32 入数10双
1袋(10双)
2,120 税込2,332
翌日出荷


用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業 材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) 厚さ(mm)0.3 全長(mm)300 ホワイト サイズL 質量(g/双組)27.5 アズワン品番64-7841-33 入数10双
1袋(10双)
2,120 税込2,332
翌日出荷

仕様●サイズ:L●全長(mm):300●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):81●厚み:0.3mm●材質:塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤●カラー:ホワイト●入数:1双●用途:農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・園芸造園業など●着脱しやすいスリップオン加工●手にフィットする薄手タイプ●独自の滑り止め加工●裏毛のないタイプ アズワン品番65-9252-75
1双
150 税込165
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
当日出荷

厚さ(mm)0.25 仕様非塩ビ製 材質ポリオレフィン 形状折りたたみタイプ 長さ(m)25 足幅1.87m
1個
67,700 税込74,470
翌日出荷


特殊配合の塩化ビニールを採用しているため、耐油性に優れています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果があります。 手にフィットし、指先感覚が活かせる薄手タイプの手袋です。 手袋内側を特殊皮膜でコーティングし、着脱がしやすいスリップオン加工が施されています。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業など エスコ品番EA354GG-6 質量(g)51
1個
190 税込209
翌日出荷

厚さ(mm)0.25 仕様非塩ビ製 材質ポリオレフィン 形状折りたたみタイプ 長さ(m)10 足幅1.87m
1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

幅(mm)915 厚さ(mm)0.3 エスコ品番EA911AG-102 材質PVC 形状ビニールカーテン タイプ半透明(梨地仕様) 長さ(m)5
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

仕様防炎、静電、UVカット 材質軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 幅(mm)1370 厚さ(mm)0.3 透明 長さ(m)5 アズワン品番64-7944-42
1本
9,150 税込10,065
当日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

材質スチ-ル 使用温度範囲(℃)-10~90 容量(L)24 使用圧力(MPa)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×178×436 取付ねじG3/4"
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

#4000 遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。 耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる) 長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に 特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

[EA599RD-31用]替刃。
用途一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材。 ピッチ(mm)1 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.3 材質(刃)SK材
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

高い透湿・防水効果で、外気の気候変動から室内を守る。住まいに侵入する輻射熱を抑え、「住む人の暮らし」を快適にします。独自に開発された特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から室内へ放射される輻射熱を効果的に反射させ、住宅内温度を低下させます。冬は熱の流出を低減します。環境にやさしい。建材などに含まれるVOC(有機性ガス)を素早く放出し、人に優しい室内環境をつくります。ゴム、アスファルト、塩ビを使用しておらず、焼却しても、悪臭や有毒ガスが発生しません。優れた防風性。室内から屋外への湿気の排出は損なわずに、外からの熱気や冷気の侵入を防ぐ優れた防風性を実現。JISA6111:2004適合品。透湿・防水・防風、耐久性などハウスラップ材に要求される基本性能をクリアし、国内全域で使用可能。(防水性10年性能保証製品)
材質ポリエステル不織布+金属で表面処理をしたポリエチレン多孔質フィルム 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50
1巻(1巻)
14,800 税込16,280
翌日出荷

材質本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石 厚さ(mm)0.3 サイズA4 質量(g)74 外寸(mm)342×233 収納寸法(mm)300×214 アズワン品番64-2264-77
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質軟質塩化ビニール 形状ロールタイプ 幅(mm)1370 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)5 呼び寸法(縦×横)(m)1.37×5 アズワン品番64-7944-41 特性制電/防炎
1本
6,340 税込6,974
翌日出荷

エスコ品番EA940FK-50 全長(mm)500 イエロー 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
9,110 税込10,021
当日出荷

1枚
1,640 税込1,804
当日出荷

1枚
1,640 税込1,804
翌日出荷

上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本 材質軟質ビニール 寸法(mm)600×250×0.3 取付方式マグネット・吊り下げ
1枚
2,000 税込2,200
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,640 税込1,804
当日出荷

材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.25 質量(g)200 寸法(cm)46(W)×90(L) 耐熱温度(℃)約60 アズワン品番64-7944-28
1巻
2,050 税込2,255
翌日出荷


エスコ品番EA940FK-100 全長(mm)1000 イエロー 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 動作力約23N(2300gf) 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)約15 材質(ブラシ部)PVC 先端形状 ブラシ寸法(mm)10×80
1本
270 税込297
翌日出荷

材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.2 質量(g)200 寸法(cm)46(W)×90(L) 耐熱温度(℃)約60 アズワン品番64-7944-30
1巻
2,050 税込2,255
翌日出荷

全長(mm)225 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)約15 材質(ブラシ部)PVC 先端形状 ブラシ寸法(mm)10×80
1本
370 税込407
翌日出荷

エスコ品番EA940FL-100 全長(mm)1000 ブラック 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)25 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(単線)(mm)0.64~1.29 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31 アズワン品番64-2220-62 入数15
1パック(15個)
565 税込622
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31 アズワン品番64-2220-77 入数18
1パック(18個)
450 税込495
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)22 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31 アズワン品番64-2220-85 入数6
1パック(6個)
595 税込655
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)25 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31 アズワン品番64-2220-83 入数6
1パック(6個)
545 税込600
翌日出荷