カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 清掃用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 電気材料(5)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(39)
  • TRUSCO(41)
  • 常磐精工(37)
  • ビニプロ(30)
  • アズワン(24)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(22)
  • セキスイ(18)
  • マサル工業(17)
  • タカショー(17)
  • エレコム(16)
  • アトム(16)
  • ストア・エキスプレス(16)
  • 八興(15)
  • TOYOX(トヨックス)(14)
  • 十川産業(11)
  • 東栄管機(11)
  • アキレス(9)
  • ニチフ(9)
  • カクイチ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ 0.5」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードケース EA762CBシリーズ エスコカードケース EA762CBシリーズエスコ
12,500税込13,750
1組(10枚)
翌日出荷
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
215x250mm 消火器標識 エスコ215x250mm 消火器標識エスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
壁面取付用標識
仕様●サイズ(mm):215×250×0.5●表示内容:消火器・使用法●材質:硬質塩化ビニール●様式:片面印刷●仕様:非粘着アズワン品番67-4723-35
手袋(中厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ エスコ手袋(中厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズエスコ
310税込341
1双
翌日出荷
やわらかく使いやすい中厚手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。指先から手のひらまで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等に
手袋(中厚手・塩化ビニール/ピンク) EA354GFシリーズ エスコ手袋(中厚手・塩化ビニール/ピンク) EA354GFシリーズエスコ
310税込341
1双
翌日出荷
やわらかく使いやすい中厚手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。裏毛には抗菌防
仕様●サイズ:S●全長(mm):310●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):73●カラー:ピンク●材質:樹脂部/塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 繊維部/レーヨン、綿●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.5mmアズワン品番65-9252-69
手袋(中厚手・塩化ビニール/ピンク) EA354GFシリーズ エスコ手袋(中厚手・塩化ビニール/ピンク) EA354GFシリーズエスコ
310税込341
1双
翌日出荷
やわらかく使いやすい中厚手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。指先から手のひらまで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):310●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):77●カラー:ピンク●材質:樹脂部/塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 繊維部/レーヨン、綿●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.5mmアズワン品番65-9252-70
硬質塩ビ板[サンデーシート] エスコ硬質塩ビ板[サンデーシート]エスコ
1,890税込2,079
1枚
翌日出荷
衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。
用途照明、サイン、看板等のディスプレイに。入数(枚)1
OD色トラックシート ポリエステル織布 EA911TAシリーズ エスコOD色トラックシート ポリエステル織布 EA911TAシリーズエスコ
18,700税込20,570
1枚
翌日出荷
材質ポリエステル織布 塩ビコーティング厚さ(mm)0.5ODグリーン
10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:10ml●全長:100mm●最小目盛:0.5ml●サイズ:胴内径:14.5mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニールアズワン品番65-2314-04危険物の類別非危険物
[BT形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ[BT形] 裸圧着端子(キャップ付)エスコ
605税込666
1パック(10個)
翌日出荷
1370x0.5mmx 5m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎 エスコ1370x0.5mmx 5m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎エスコ
13,800税込15,180
1本
当日出荷
仕様防炎、静電、UVカット材質軟質塩化ビニール形状ビニールカーテン幅(mm)1370厚さ(mm)0.5透明長さ(m)5アズワン品番64-7944-43
300x600x0.5mm 硬質塩ビ板(クリア/10枚) エスコ300x600x0.5mm 硬質塩ビ板(クリア/10枚)エスコ
9,020税込9,922
1箱(10枚)
当日出荷
仕様照明、サイン、看板等のディスプレイに!衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。透明タイプ厚さ(mm)0.5寸法(mm)300×600クリア
0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個) エスコ0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個)エスコ
140税込154
1袋(10本)
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)17.7使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-63入数10適用電線断面積(mm2)0.5~1.25耐電圧(V)600
洗浄管用パッキン(38mmパイプ用) エスコ洗浄管用パッキン(38mmパイプ用)エスコ
205税込226
1個
翌日出荷
材質スリップワッシャー:硬質塩化ビニル、パッキン:NR外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:42×38.5×0.5、パッキン:43.5×37×4アズワン品番64-7858-89
Φ400mm 路面道路標識(スリップ注意) エスコΦ400mm 路面道路標識(スリップ注意)エスコ
5,500税込6,050
1枚
翌日出荷
材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系寸法(mm)Φ400×0.5(t)文字内容スリップ注意
Φ400mm 路面道路標識(安全通路) エスコΦ400mm 路面道路標識(安全通路)エスコ
5,500税込6,050
1枚
翌日出荷
材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系寸法(mm)Φ400×0.5(t)文字内容安全通路
Φ400mm 路面道路標識(フォークリフト注意) エスコΦ400mm 路面道路標識(フォークリフト注意)エスコ
5,500税込6,050
1枚
翌日出荷
材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系寸法(mm)Φ400×0.5(t)
路面道路標識(関係者以外立入禁止) エスコ路面道路標識(関係者以外立入禁止)エスコ
4,500税込4,950
1枚
翌日出荷
材質基材:PVC、粘着:アクリル系寸法(mm)200×600×0.5(t)文字内容立入禁止
路面道路標識(ここに物を置かないで下さい) エスコ路面道路標識(ここに物を置かないで下さい)エスコ
4,500税込4,950
1枚
当日出荷
材質基材:PVC、粘着:アクリル系寸法(mm)200×600×0.5(t)
1850x0.55mmx10m耐寒性ビニールシート エスコ1850x0.55mmx10m耐寒性ビニールシートエスコ
51,100税込56,210
1個
8日以内出荷
冷蔵倉庫向き
厚さ(mm)0.55仕様耐寒性材質塩化ビニール形状ビニールカーテン長さ(m)10脆化温度(℃)-40足幅1.85m
1850x0.55mmx5m耐寒性ビニールシート エスコ1850x0.55mmx5m耐寒性ビニールシートエスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
冷蔵倉庫向き
厚さ(mm)0.55仕様耐寒性材質塩化ビニール形状ビニールカーテン長さ(m)5脆化温度(℃)-40足幅1.85m
サクションホース EA345GS エスコサクションホース EA345GSエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しています。 柔軟、軽量で操作性に優れています。
材質PVC全長(m)20
32/41mmx10m食品用ホース エスコ32/41mmx10m食品用ホースエスコ
35,300税込38,830
1個
翌日出荷
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径(Φmm)32内径×外径(Φmm)32×41使用流体水・各種食品・化学薬品材質ポリオレフィン外径(Φmm)41全長(m)10使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安)仕様耐薬品性使用温度範囲‐20/80℃
32/41mmx5m食品用ホース エスコ32/41mmx5m食品用ホースエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径(Φmm)32内径×外径(Φmm)32×41使用流体水・各種食品・化学薬品材質ポリオレフィン外径(Φmm)41全長(m)5使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安)仕様耐薬品性使用温度範囲‐20/80℃
50.5x57.5mm/ 5m サクションホース エスコ50.5x57.5mm/ 5m サクションホースエスコ
7,400税込8,140
1個
翌々日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)50.5外径(Φmm)57.5許容圧力(MPa)0.4使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-50質量(kg)4長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
31.8x37.4mm/ 5m サクションホース エスコ31.8x37.4mm/ 5m サクションホースエスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)31.8外径(Φmm)37.4許容圧力(MPa)0.5使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-32質量(kg)2.1長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
25.5x30.9mm/ 5m サクションホース エスコ25.5x30.9mm/ 5m サクションホースエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.9許容圧力(MPa)0.5使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-25質量(kg)1.65長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入 エスコ15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線エスコ品番EA125HC-15透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50内径(Φmm)15使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)22特性保形性/透明性
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
2,160税込2,376
1個
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125ED-30質量(g)1862長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125ED-20質量(g)1292使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
4,480税込4,928
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125ED-10質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC)エスコ
8,880税込9,768
1個
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EA-30質量(g)1710使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)エスコ
5,920税込6,512
1個
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx100m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx100m エアーホース(PVC)エスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EA-100質量(g)5700使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)エスコ(5件のレビュー)
2,960税込3,256
1個
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EA-10質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(コインブラック) エスコ0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(コインブラック)エスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
廃材を再利用してつくられた、環境に配慮したスリップ防止用のシートです。
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)エスコ品番EA997RA-9厚さ(mm)約1.5質量(kg)33.8ブラック寸法(幅Wmm×長さLm)915×20
0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(縞鋼板シルバー) エスコ0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(縞鋼板シルバー)エスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
廃材を再利用して作られた、環境に配慮したスリップ防止用のシートです。
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)エスコ品番EA997RA-8厚さ(mm)約1.5質量(kg)32シルバー寸法(幅Wmm×長さLm)915×20
0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ブラウン) エスコ0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ブラウン)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口にブラウン材質塩化ビニールエスコ品番EA997R-27厚さ(mm)9寸法(mm)900×1500質量(kg)3.4
0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン) エスコ0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口にライトグリーン材質塩化ビニールエスコ品番EA997R-22厚さ(mm)9寸法(mm)900×1500質量(kg)3.4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら