31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,150 税込4,565
当日出荷


1個
5,410 税込5,951
当日出荷

1個
2,330 税込2,563
翌日出荷


横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430 寸法t(mm)0.6 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
760 税込836
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA471CE-50A 材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状伸縮ジョイント
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

1セット(3個)
160 税込176
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

1個
855 税込941
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

1個ほか
160 税込176
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
680 税込748
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング、ボルト:スチール(ユクロメッキ) エスコ品番EA440CH-50 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.8 呼び径1・1/2 寸法H(mm)69.3 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)48.6 呼び径(A)50 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
2,250 税込2,475
翌日出荷

ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
1本
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
1個(1個)
10,000 税込11,000
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 。温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ) 全高(mm)120 取付穴径(Φmm)5×7 呼び径(A)50 アズワン品番65-2124-08
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面テープ付き。『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。直接日の当たる場所でも劣化しづらい。屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
用途柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ 材質本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤 グレー
1袋(2個)
480 税込528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)175 材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM 接続方式ソケット形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温) 適合管外径(Φmm)60.25 バルブ種類ボールバルブ
1個
11,000 税込12,100
8日以内出荷

材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製 全長(mm)350 頭径(Φmm)48 アズワン品番64-7873-13 全質量(g)820
1本
4,110 税込4,521
翌日出荷

形状ストレート 材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC) 最高使用圧力(MPa)1 接続ソケット形 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm 質量(g)520 引張強度(N/10mm)193.2 粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58 アズワン品番64-7956-28
1巻
4,020 税込4,422
翌日出荷

IBCコンテナ接続口がカムロックやボールバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:50Aカプラ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC アズワン品番65-9340-49
1セット
35,400 税込38,940
8日以内出荷

。IBCコンテナ接続口がカムロックやボールバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:50Aカプラ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.3kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC アズワン品番65-9340-48
1セット
31,400 税込34,540
8日以内出荷

-と+ボタンの同時押しで,リモコンにチャイルドロックがかけられます。
材質HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、アルミニウム、銅 長さ(mm)排気ダクト:300~1500 質量(kg)21 電流(A)8.1/8.3(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)約1.9 冷房能力(50/60Hz)(kW)冷風:2.0/2.2 消費電力(W)(50/60Hz)700/830 設定温度(℃)冷風:16~30 風量調整【切替】冷風:4段階(弱・中・強・自動) 除湿:弱 送風:3段階(弱・中・強) モード冷風・除湿・送風(換気) 冷媒R32 サイズ(mm)286(W)×320(D)×700(H) 冷媒封入量(g)210 タイマー0.5~24時間(切/入) 動作角度ルーバー:上下:手動、スイング:無 除湿能力(L/日)50/60Hz:19.2 / 21.6 適用畳数冷風:4.5~7畳
1台
79,500 税込87,450
3日以内出荷