カテゴリ

  • 安全標識(69)
  • 切削工具(28)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 清掃用品(21)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 救急・衛生(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 電気材料(11)
  • 建築金物(11)
  • 作業工具(11)
  • 手袋(9)
  • テープ(8)
  • 安全用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 保管用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • オフィス家具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(44)
  • KALBAS(168)
  • セキスイ(153)
  • 東栄管機(97)
  • Aron(アロン化成)(90)
  • Alpha Wire(71)
  • 桜井(69)
  • イワイサンプル(63)
  • ミヤコ(56)
  • 前澤化成工業(53)
  • EFFORT(エホート)(51)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(47)
  • テラモト(45)
  • 第一機材(44)
  • シーシーアイ(41)
  • アズワン(38)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(38)
  • TRUSCO(34)
  • リケン(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ 65」の検索結果

349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル型保護キャップ エスコアングル型保護キャップエスコ
1,300税込1,430
1パック(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途等辺山形鋼キャップ材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコパイプクランプ 5個 EA947FKシリーズエスコ
900税込990
1セット(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
デジタル糖度計 EA776BDシリーズ エスコデジタル糖度計 EA776BDシリーズエスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ エスコ塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷から翌々日出荷
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ エスコパイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズエスコ
11,300税込12,430
1本
翌日出荷
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
カードケース EA762CBシリーズ エスコカードケース EA762CBシリーズエスコ
9,330税込10,263
1組(20枚)
翌日出荷
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ エスコ銅管用ユーボルト EA440BDシリーズエスコ
610税込671
1個
翌日出荷から翌々日出荷
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
除菌マット EA997REシリーズ エスコ除菌マット EA997REシリーズエスコ
26,900税込29,590
1セット
翌日出荷
歩くだけで足元を消毒。マットとマットベースの2層式、特殊フィラメントの毛細管現象により、マット表面に消毒液がにじみ出ます。マットの上を歩くだけで、靴底を一定量の消毒液が浸すので、洗浄、バイキンの除去が手軽にできます。※消毒液は付属しておりません。別売の専用消毒液(EA997RE60)を一緒にご利用ください。塩ビ不使用
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:F-38-6S●商品名:消毒マット●用途:厨房や食品工場などの衛生管理などに●サイズ:600×900mm●厚み:20mm●材質:表面/PP 裏面/NBR●重量:4.5kgアズワン品番68-1886-15
[EA815LA-57A用] 延長LEDチューブライト(片面) エスコ[EA815LA-57A用] 延長LEDチューブライト(片面)エスコ
14,200税込15,620
1本(1本)
翌日出荷
屋内・屋外兼用型。LEDチューブライトの延長用。組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連を参照ください。
仕様片面発光材質PVC(ポリ塩化ビニル)サイズLEDライン 全長:5m、幅:17mm、厚さ:9mm質量(g)800消費電力(W)50全長(m)5定格電流(A)0.54最小曲げ半径(mm)20、(低温時)45光源昼白色LED色温度5000K寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-10~40エネルギー消費効率(Lm/W)(100V固有)100連結数(可能台数)10本(50mまで)入力電圧範囲(V)AC90~110明るさ(Lm)5000防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83
デスクマット(光学マウス対応) EA762ECシリーズ エスコデスクマット(光学マウス対応) EA762ECシリーズエスコ
8,400税込9,240
1枚
翌日出荷
材質再生軟質塩化ビニール製、発泡ポリエチレン製幅(mm)690マット厚(mm)透明:1.5、グリーン:2
筋入ゴムマット エスコ筋入ゴムマットエスコ
24,100税込26,510
1巻
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。
材質合成ゴム厚さ(mm)3質量(kg)4.5幅(m)1.2
ホールソーセット(配管工事用) エスコホールソーセット(配管工事用)エスコ
36,700税込40,370
1セット
翌日出荷
センタードリル3本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114
[耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製) エスコ[耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製)エスコ
40,700税込44,770
1巻
翌日出荷
ステンレス用。耐油性、耐候性、耐腐食性。防水仕様。
材質スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~65呼び3/4外径(mm)26.5内径(mm)20.8
[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル) エスコ[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル)エスコ
7,270税込7,997
1セット(2本)
翌日出荷
ホース内径Φ15mm適応。高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利。ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます。用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。通水型。
材質柄:パイプ鋼管 毛:ポリエステル ブラシ台:ポリエチレン 持ち手:塩化ビニールサイズ(mm)ブラシ:220×65 毛丈:56 全長:約1330~2000
650x610x1150mm パソコンデスク エスコ650x610x1150mm パソコンデスクエスコ
25,000税込27,500
1台
4日以内出荷
パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。上棚の奥行サイズは500mmですマウステーブル付です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.8●総耐荷重:60kg●材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン●付属品:スライド式マウステーブル●カラー:ライトグレー●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(ナイロン製)アズワン品番65-9328-44
160x1400mm デッキブラシ 1本 エスコ160x1400mm デッキブラシ 1本エスコ
2,930税込3,223
1本
翌日出荷
角度の付いたブラシで、床のすみずみまで洗えます。
仕様●材質:毛/ポリ塩化ビニール、柄/スチールにポリエチレン接着被膜●毛丈:50mm●ブラシ幅(W):160mm●ブラシ幅(D):50mm●全長:1,400mm●入数:1本アズワン品番65-9312-19繰り返し・詰め替え対応
[L] 手袋 ドライブ用・滑り止め付/3双 エスコ[L] 手袋 ドライブ用・滑り止め付/3双エスコ
495税込545
1組(3双)
翌日出荷
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):75●厚み:5mm●材質:繊維部/綿 樹脂部/塩化ビニール●入数:3双●10ゲージ●先端補強加工●吸汗性抜群の綿手袋とグリップ力が強いすべり止めで作業効率アップアズワン品番65-9250-66
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mLアズワン品番65-9340-96危険物の類別非危険物
メタルラック硬質クリアシート EA976AJシリーズ エスコメタルラック硬質クリアシート EA976AJシリーズエスコ
1,140税込1,254
1枚
翌日出荷
装飾品や小物の落下防止に便利です。
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
20,400税込22,440
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
プルボックス(正方形/ノック付) EA947HCシリーズ エスコプルボックス(正方形/ノック付) EA947HCシリーズエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉材質PVCベージュ
両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズエスコ
1,370税込1,507
1巻
翌日出荷
カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):15●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青アズワン品番65-9316-35
マイクロファイバーパッド EA928DEシリーズ エスコマイクロファイバーパッド EA928DEシリーズエスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
超極細繊維がホコリを確実にキャッチ。洗濯してくり返し使えるので経済的です。
仕様●サイズ(mm):200×660●材質:ポリエステル・ナイロン●再生タイプ●カラ拭き用●塩ビ不使用アズワン品番65-9312-38繰り返し・詰め替え対応
マイクロクロスパッド(30枚) EA928DEシリーズ エスコマイクロクロスパッド(30枚) EA928DEシリーズエスコ
1,730税込1,903
1箱(30枚)
翌日出荷
除塵清掃に幅広く使えるスタンダードタイプ。波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチ。
仕様●サイズ(mm):200×635●材質:PE、PET●入数:30枚●カラ拭き用、1箱30枚入●塩ビ不使用●エコマーク認定商品アズワン品番65-9312-36
防音シート 窓用 EA911AEシリーズ エスコ防音シート 窓用 EA911AEシリーズエスコ
19,800税込21,780
1巻
4日以内出荷
窓に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1.22●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.1dB 2000Hz/20.5dB●カラー:半透明 白●遮音・防炎・UVカット対応●採光タイプ(透過率50%以上を確保)●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●消防庁防災規格適合品●仮設工業会認定品●RoHS2指定適合品アズワン品番65-9307-65
屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズ エスコ屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズエスコ
37,300税込41,030
1個
翌日出荷
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHzブラック規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)100構造単線対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHzケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)8シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番65-9281-71通信速度10Gbps特性屋外用特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)8導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズエスコ
395税込435
1個
当日出荷
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-79
広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズエスコ
1,890税込2,079
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-78
手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) EA354GGシリーズ エスコ手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) EA354GGシリーズエスコ
135税込149
1双
翌日出荷
手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):300●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):78●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール●入数:1双●厚み:約0.4mmアズワン品番65-9252-77
手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ エスコ手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズエスコ
370税込407
1双
翌日出荷
耐久性のある丈夫な厚手手袋です。キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。抗菌防臭加工が施されています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):320●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):77●厚み:0.6mm●カラー:グリーン●用途:農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業など●入数:1双●材質:樹脂部/塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 繊維部/レーヨン、綿アズワン品番65-9252-62
手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ エスコ手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズエスコ
880税込968
1箱(100枚)
翌日出荷
ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。パウダー無し取り出しやすいボックスタイプの使いきり手袋素手感覚が活かせる極薄手タイプ左右兼用清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉業、園芸・造園業等に
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):80●厚み:約0.06mm●重量:460g(100枚/1箱)●材質:塩化ビニール 非フタル酸エステル系可塑剤●カラー:半透明●入数:100枚アズワン品番65-9251-72
手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双) EA354AAシリーズ エスコ手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双) EA354AAシリーズエスコ
2,200税込2,420
1箱(6双)
翌日出荷
滑り止め付きのドライブ手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):240●掌周り(mm):178●中指長さ(mm):96●材質:綿(塩化ビニル滑り止め)●入数:6双●マチ付●手首部ホック付●滑り止め付●厚み:0.6mmアズワン品番65-9250-18
690mm 給水ポリマーダスター 280枚 エスコ690mm 給水ポリマーダスター 280枚エスコ
23,700税込26,070
1箱(280枚)
翌日出荷
EA928AB-41、-752用水拭き用吸水ポリマーが吸った水分の逆戻りを防ぎます。水分を塗り広げることがないため、床面はサラサラに仕上がります。強力な吸水で水分を閉じこめて逃がしません。雨水だけでなく、お茶やコーヒーもサッと吸水することができます。衛生的な使い捨てタイプとっさの対応が求められる現場に最適な大容量パックのお届け。 普段の備えが施設の安心をサポートします。塩ビ不使用
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-357-546-0●吸水量:840ml以上 ※モップ装着時の1枚あたりの吸水量(メーカー調べ)●飽和給水量:1800ml以上●材質:表面(吸水面)/ポリプロピレン 吸水層/吸水ポリマーシート・他 裏面(フィルム面)/ポリエチレン●シートサイズ:220×690mm●厚さ:約1mm●入数:280枚入●対象物:水・コーヒー・お茶などアズワン品番65-9311-78
1920x 660x1785mm 折畳式簡易棚 キャスター付 エスコ1920x 660x1785mm 折畳式簡易棚 キャスター付エスコ
155,300税込170,830
1セット
翌日出荷
長尺の塩ビパイプなどの保管に適しています。折りたたんで積み重ねて保管できます(5台まで)
仕様●重量(kg):96(本体40)●耐荷重(kg):静止時各段150kg以下 移動時各段75kg以下●棚板:4●材質:スチール●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):660×1920×1785(660×1920×385)●車輪数:4●車輪径:Φ150●折りたたみ式●棚板4枚(板サイズ/1829×500mm)●キャスター旋回ストッパー付●足場板は外せば折りたたみ可能●楽に移動ができるキャスター付(ゴムキャスター)アズワン品番65-9333-53
100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート エスコ100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシートエスコ
1,980税込2,178
1組
翌日出荷
シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。
仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)アズワン品番65-9312-97危険物の類別非危険物
[L] 軍手 薄手・綿・滑り止め付/5双 エスコ[L] 軍手 薄手・綿・滑り止め付/5双エスコ
770税込847
1組(5双)
翌日出荷
仕様●全長:230mm●総重量:175g(5双)●ゲージ:10●材質:繊維部/綿 樹脂部/塩化ビニール●先端補強加工●小指までフィットするタイプ●吸汗性抜群の綿素材と、抜群のグリップ力で作業効率アップアズワン品番65-9250-65
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
4,050税込4,455
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ エスコ瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズエスコ
700税込770
1本
翌日出荷
用途:金属・ゴム・プラスチック・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器の接着。用途が幅広い。接着が速い。
仕様●商品名:アロンアルフア EXTRA速効多用途●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート樹脂●瞬間接着剤アズワン品番65-9313-25危険物の類別非危険物
耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズエスコ
17,700税込19,470
1箱(20本)
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら