「塩ビパイプ 15」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水道パイプのシール剤に
鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
エスコ品番EA351B-15A
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
水道パイプのシール剤に
鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
仕様JIS規格品
エスコ品番EA351N-1A
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
入組点数29
総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
雨や水では消えません。
消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに
寸法(mm)Φ17×117
色赤
線幅(mm)2
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-15
アズワン品番64-7920-77
入数1本
1本
¥310
税込¥341
翌日出荷
どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
雨や水では消えません。
消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など。
冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに
寸法(mm)Φ17×117
色黒
線幅(mm)2
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-15
アズワン品番64-7920-79
入数1本
1本
¥310
税込¥341
翌日出荷
どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
雨や水では消えません。
消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに
寸法(mm)Φ17×117
色白
線幅(mm)2
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-15
アズワン品番64-7920-75
入数1本
1本
¥310
税込¥341
翌日出荷
どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
雨や水では消えません。
消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに
寸法(mm)Φ17×117
色白
線幅(mm)2
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-15
アズワン品番64-7920-74
入数12本
1セット(12本)
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
雨や水では消えません。
消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など。
冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに
寸法(mm)Φ17×117
色黒
線幅(mm)2
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-15
アズワン品番64-7920-78
入数12本
1セット(12本)
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
雨や水では消えません。
消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに
寸法(mm)Φ17×117
色赤
線幅(mm)2
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-15
アズワン品番64-7920-76
入数12本
1セット(12本)
¥3,400
税込¥3,740
8日以内出荷
収納・携帯性に優れたカッター式鋸
滑りにくいエラストマラバー
力のかけやすいホールドグリップ
安全ロープ取付け穴付
硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ)
アサリあり
衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先
ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板
仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146
アズワン品番65-2153-15
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)
材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ
全長(mm)1194
質量(g)350
吸入口径(Φmm)19.5・26の2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194
吐出口径(Φmm)22.3
適合サイズ缶:200Lドラム缶
吐出量(L/min)20
ホース長さ(mm)1162
ホース内径Φ15mm適応。高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利。ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます。用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。通水型。
材質柄:パイプ鋼管 毛:ポリエステル ブラシ台:ポリエチレン 持ち手:塩化ビニール
サイズ(mm)ブラシ:220×65 毛丈:56 全長:約1330~2000
1セット(2本)
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
面ファスナー(マジックテープ)がついているので、モップの取り外しが簡単です。
エスコ品番EA928DT-2
セット内容本体+モップ1枚
材質ヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ
全長(mm)1504
ヘッド幅(mm)400
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌日出荷
広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。JSIA F☆☆☆☆。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど
材質変成シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
粘度(Pa・s)1100~1700
危険物の類別非危険物
硬化時間3~6時間(23℃)
小物が落ちにくいメッシュ棚が3枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も 取付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)1100~1900×330×95
耐荷重(kg)15~35
1個(1個)
¥5,500
税込¥6,050
翌々日出荷
関連キーワード