53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さです。柔軟性に富み、ネジレ・折れに強い特色をもっています。曲げ半径が小さく、作業性にすぐれています。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA125B-5 材質ウレタン樹脂 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-40~60 最小曲げ半径(mm)30 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)7.2 使用流体空気 主な用途建築、木工用塗装、吹付用自動車整備、板金、機械製作用板金加工、鉄鋼、工場内エアーツール用 特性柔軟性
1本
6,410 税込7,051
翌日出荷

ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手 アズワン品番65-2317-56
1個
975 税込1,073
翌日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EA-10 質量(g)570 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

アルミ製ボディで軽量タイプ 硬質塩化ビニール管、PE管、ラバーホース等の切断が可能です。
仕様●全長:255mm●切断能力:Φ12~63mm●材質:本体:アルミ合金ブレード:スチール
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EE-5 質量(g)575 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125ED-5 質量(g)437 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

ノズルガンは真鍮・樹脂(グリップ部)、ホースはポリ塩化ビニル樹脂製。吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー付。
寸法(mm)ノズルガン:300 吐出水量(L/min)5 適正使用圧力(MPa)3.4
1セット
38,000 税込41,800
翌日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EB-10 質量(g)820 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
5,180 税込5,698
欠品中

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-10 質量(g)985 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
6,700 税込7,370
当日出荷

エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVC エスコ品番EA125EF-8.5 長さ(m)1.5 内径(Φmm)8.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,790 税込3,069
欠品中

エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするハンディタイプのフルカバーホースリールです。アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。手持ちタイプと据え置きタイプの2WAYタイプ
ホワイト 材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)塩化ビニル樹脂 ホース内径(Φmm)9 外径(mm)12.6 適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金外径) 散水方式4種類
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EA-20 質量(g)1140 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
5,920 税込6,512
欠品中

カプラー付。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125ED-10 質量(g)722 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
4,480 税込4,928
当日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EB-20 質量(g)1640 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EA-30 質量(g)1710 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
8,880 税込9,768
翌日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 エスコ品番EA125EB-30 材質PVC 質量(g)2460 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30 材質軟質塩化ビニール 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)0.98 外径(Φmm)16.5 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
17,900 税込19,690
翌日出荷

仕様●ホース長さ:20m●ホース:内径:15mm、外径:20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ストップ・ジョーロ・シャワー)●最高使用圧力:0.69MPa以下●サイズ:308×400×340mm●材質:ポリプロピレン、塩化ビニール、ABS等●重量:6.15kg●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1 アズワン品番65-2109-52
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

特性耐圧 エスコ品番EA125BW-10 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m)10 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など エスコ品番EA125A-82 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など 使用流体空気 材質軟質塩化ビニール エスコ品番EA125A-81 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷


カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-20 質量(g)1805 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN) エスコオリジナルセット品)用。 材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂 寸法(mm)【ノズルガン】300 使用圧力(MPa)2(推奨) ホース寸法(mm)5×10 吐出量(mL/min)1.5
1セット
37,000 税込40,700
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-30 質量(g)2625 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125ED-20 質量(g)1292 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
7,440 税込8,184
翌日出荷

ホース内径(Φmm)13 ホース長さ(m)20 仕様逆止弁付き、ホース側カップリング、高さ調節可能なハンドル 材質リール:ABS樹脂 ホース:塩化ビニール 寸法(mm)450×390×700(H) 質量(kg)5.4 パターンスプレーパターン(直噴・円シャワー) ホース外径(Φmm)16
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)7.5 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)7.5 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC アズワン品番65-9340-51
1セット
29,400 税込32,340
8日以内出荷

IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC アズワン品番65-9340-50
1セット
25,500 税込28,050
翌日出荷

IBCコンテナ接続口がカムロックやボールバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:50Aカプラ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC アズワン品番65-9340-49
1セット
35,400 税込38,940
8日以内出荷

。IBCコンテナ接続口がカムロックやボールバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:50Aカプラ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.3kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC アズワン品番65-9340-48
1セット
31,400 税込34,540
8日以内出荷


錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用。高圧エアーコンプレッサー専用のエアーリールです。高圧釘打ち機、タッカーに適しています。
仕様●内径×外径:5.0×9mm●全長:20m●使用圧力:3.0MPa●ホース材質:塩化ビニール樹脂●サイズ:335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm●重量:6.5kg●1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) アズワン品番65-9246-23
1台
53,500 税込58,850
翌日出荷

★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール 質量(kg)3.9 ライトベージュ/ホワイト 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース長さ(m)15 ホース寸法(mm)内径:12、外径:17 サイズ(mm)310×362×333 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

。錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用。高圧エアーコンプレッサー専用のエアーリールです。高圧釘打ち機、タッカーに適しています。
仕様●内径×外径:6.0×10mm●全長:20m●使用圧力:3.0MPa●ホース材質:塩化ビニール樹脂●サイズ:335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm●重量:6.8kg●1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) アズワン品番65-9246-24
1台
58,500 税込64,350
翌日出荷

特性耐圧 エスコ品番EA125BW-30 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m)30 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

特性耐圧 エスコ品番EA125BW-20 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m)20 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷