カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(66)
    • 【配管・水廻り設備部材】塩ビ管塩ビ管(16)
    • 【配管・水廻り設備部材】塩ビ継手塩ビ継手(18)
  • 切削工具(39)
  • 空調・電設資材(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(5)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 安全用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(46)
  • Aron(アロン化成)(145)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(100)
  • セキスイ(215)
  • ヴァンテック(7)
  • ALLGAIN(1)
  • SUGICO(スギコ)(25)
  • MCC(松阪鉄工所)(26)
  • 前澤化成工業(41)
  • 日本プラスチック工業(9)
  • スーパーツール(16)
  • ミヤコ(128)
  • 東栄管機(109)
  • ベンカン(99)
  • カクダイ(78)
  • リケン(71)
  • シーシーアイ(56)
  • GAONA(ガオナ)(54)
  • 川西水道機器(49)
種類
  • 種類パイプ(14)
呼び径(A)
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ管」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
パイプ
パイプ(14)
軸付きホールソー エスコ軸付きホールソーエスコ
3,150税込3,465
1本(1本)
3日以内出荷
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。
用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼寸法(mm)35全長(mm)125刃長(mm)52有効長(mm)44六角シャンク径(Φmm)9.5
パイプリーマー エスコパイプリーマーエスコ
3,870税込4,257
1個(1個)
3日以内出荷
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
用途銅管用 (内径面取り専用)材質アルミ質量(g)170仕上シルバー焼付塗装サイズ(mm)43×60.5適合管外径(Φmm)3~22
塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ エスコ塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷から翌々日出荷
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ エスコパイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズエスコ
11,300税込12,430
1本
翌日出荷
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
チューブカッター EA203SAシリーズ エスコチューブカッター EA203SAシリーズエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ エスコ銅管用ユーボルト EA440BDシリーズエスコ
290税込319
1個
翌日出荷から翌々日出荷
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
28,500税込31,350
1個(1個)
翌日出荷
クイックアクション。塩ビ、ポリエチレン管用。ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。
ホールソーセット(配管工事用) エスコホールソーセット(配管工事用)エスコ
36,700税込40,370
1セット
翌日出荷
センタードリル3本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114
ホールソーセット(配管工事用) エスコホールソーセット(配管工事用)エスコ
14,400税込15,840
1セット
翌日出荷
アーバーアダプター。センタードリル1本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57
ホールソーセット(一般設備用) エスコホールソーセット(一般設備用)エスコ
16,000税込17,600
1セット
翌日出荷
設備工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)仕様アーバー:2本(EA823L-4A、EA823L-5C)サイズ(mm)ホールソー:22・25・32・35・38・44・54
耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズエスコ
17,700税込19,470
1箱(20本)
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズエスコ
17,700税込19,470
1箱(20本)
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク クリーム/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク クリーム/1本エスコ
935税込1,029
1本
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリーム●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得アズワン品番65-9312-52危険物の類別非危険物
レシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズ エスコレシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズエスコ
6,890税込7,579
1箱(10枚)
翌日出荷
仕様●全長(mm):200●山数:14●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径125mm●刃はねじっても曲げても折れない!アズワン品番65-9305-98
330ml 耐候性シリコンコーク グレー/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク グレー/1本エスコ
935税込1,029
1本
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:グレー●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得アズワン品番65-9312-66危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/20本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/20本エスコ
17,700税込19,470
1箱(20本)
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量:330ml●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-9312-50危険物の類別非危険物
レシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズ エスコレシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズエスコ
6,890税込7,579
1箱(10枚)
翌日出荷
330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本エスコ(1件のレビュー)
935税込1,029
1本
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#04901●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:ホワイト●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-3897-42危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本エスコ
935税込1,029
1本
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-3897-43危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/1本エスコ
935税込1,029
1本
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-3897-44危険物の類別非危険物
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ ソーラーパネル付 エスコ10m 自動点滅LEDピカピカチューブ ソーラーパネル付エスコ
9,890税込10,879
1巻
翌日出荷
電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起にアズワン品番65-5660-85
コントロール銅管用塩ビキャップ(10個) エスココントロール銅管用塩ビキャップ(10個)エスコ
920税込1,012
1パック(10個)
当日出荷
蓄光粘着シート エスコ蓄光粘着シートエスコ
480税込528
1枚(2枚)ほか
翌日出荷
アクリル系樹脂・塩化ビニール系樹脂。アクリル系。太陽光や蛍光灯の光を10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます。粘着式。
タイプ蓄光
座付水栓エルボ #20/Rp1/2" エスコ座付水栓エルボ #20/Rp1/2"エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅取付穴径(Φmm)4アズワン品番65-2129-63
T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ エスコT型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430寸法t(mm)0.6寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
フロアーバンド 伸縮考慮型 エスコフロアーバンド 伸縮考慮型エスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ)全高(mm)120取付穴径(Φmm)5×7呼び径(A)50アズワン品番65-2124-08
硬質塩化ビニール管[VP] 1本 EA471CPシリーズ エスコ硬質塩化ビニール管[VP] 1本 EA471CPシリーズエスコ
7,590税込8,349
1本
翌々日出荷
材質硬質塩化ビニール長さ(m)2全長(m)2最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
呼20・25用 ドレンホースアダプター エスコ呼20・25用 ドレンホースアダプターエスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手アズワン品番65-2317-56
六角軸ドリル(ブロック・モルタル用) エスコ六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)エスコ
995税込1,095
1本
翌日出荷から8日以内出荷
インパクトドリル用 超硬チップ付
六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用) エスコ六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)エスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
インパクトドリル用 超硬チップ付
六角軸ドリルセット(ブロック・モルタル用 エスコ六角軸ドリルセット(ブロック・モルタル用エスコ
9,580税込10,538
1セット(10本)
当日出荷
ブロック・モルタル用 インパクトドライバードリル用 超硬チップ付 ホルダ付 ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
仕様●入数:10本●サイズ(刃先径×全長×有効長):3.0×90×42mm、3.2×90×42mm、3.4×90×42mm、3.5×90×42mm、4.0×95×50mm、4.3×95×50mm、4.8×95×50mm、5.0×95×50mm、6.0×110×65mm、6.4×110×65mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●適合材:ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど●穿孔可能材:塩ビ管、押し出し成型セメントなどドリル径(Φmm)3アズワン品番65-2224-88
カッター鋸 エスコカッター鋸エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
収納・携帯性に優れたカッター式鋸 滑りにくいエラストマラバー 力のかけやすいホールドグリップ 安全ロープ取付け穴付 硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ) アサリあり 衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先 ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146アズワン品番65-2153-15
[差込形] 絶縁接続子(雄) エスコ[差込形] 絶縁接続子(雄)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニルアズワン品番65-2139-99
[差込形] 接続端子(雄) エスコ[差込形] 接続端子(雄)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
仕様●撚線:0.75~1.25●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニルアズワン品番65-2140-68
[差込形] 絶縁接続子(雌) エスコ[差込形] 絶縁接続子(雌)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニルアズワン品番65-2140-63
[差込形] 接続端子(雌) エスコ[差込形] 接続端子(雌)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
仕様●撚線:0.75~1.25mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニルアズワン品番65-2140-62
絶縁圧着スリーブ エスコ絶縁圧着スリーブエスコ
605税込666
1パック(10個)ほか
翌日出荷
異径ソケット(ACドレンパイプ用) エスコ異径ソケット(ACドレンパイプ用)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら