「壁 テープ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-17
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定に
エスコ品番EA944MG-24
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
主なワークパーツ
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
厚さ(mm)0.5
テープ地色白
芯径(mm)77.4(3”)
アズワン品番64-7956-17
1巻
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定に
エスコ品番EA944MG-21
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
主なワークパーツ
1個
¥275
税込¥303
翌日出荷
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定に
エスコ品番EA944MG-23
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
主なワークパーツ
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
材質基材:ファイバーグラスメッシュ 粘着剤:アクリル
寸法(mm×m)152×7.6
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。
耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙無し
エスコ品番EA944SG-23
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-20
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。
耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式/剥離紙無し
エスコ品番EA944SG-26
規格ANSIZ535.1規格準拠
厚さ0.15
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに。カベ紙などを貼る前の下地処理に
材質グラスファイバー
幅(mm)50
厚さ(mm)0.23
質量(g)30
長さ(m)5
1巻
¥510
税込¥561
翌日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-22
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥5,050
税込¥5,555
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-13
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥5,050
税込¥5,555
当日出荷
ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
エスコ品番EA944MD-43
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
主なワークパーツ
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
エスコ品番EA944MD-42
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
主なワークパーツ
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
エスコ品番EA944MD-41
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
主なワークパーツ
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)
材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L)
質量(g)490
テープ長さ(m)10
型番BRS-510B
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-7981-59
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)
材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L)
質量(g)490
テープ長さ(m)10
型番BRS-510D
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-7981-61
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-11
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌々日出荷
強粘着の布テープで外壁・粗面にもよくつきます。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。広幅タイプは、壁一面の養生や間仕切りに適しています。
横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。付属の木ネジで壁にも取り付けられます。スペアテープは3本まで収納できます。
仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド!
アズワン品番65-9311-81
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
仕様●サイズ(mm):750~1,200(W)×75(D)×110(H)●重量(kg):0.76●耐荷重(kg):75cmの場合/60kg、100cmの場合/42kg、120cmの場合/30kg●アジャスターの太さ:Φ43mm●材質:パイプ/塩化ビニル被覆スチールパイプ 樹脂部/ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類/スチール
アズワン品番65-9327-32
1本
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個
材質ABS樹脂
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)10~40
電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A
消費電力(W)7.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)
コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8
光源LED(昼光色相当)
設置場所屋内
アズワン品番65-2228-50
明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)
防水性無
演色指数(Ra)80
本体寸法(cm)約31
1個
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
付属品:両面テープ×2枚 厚さ調整パッド(3mm・5mm/各4個)木ネジ×4本 ※壁面に取り付ける際に付属のねじが取り付ける壁に適しているかご確認ください。適していない場合は別途市販の適したねじをご購入ください。Apple iPad・iPadminiや7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に適しています。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W55×D21×H150.5mm●材質:本体/ABS樹脂●重量:24g●出荷形態:組立出荷
アズワン品番65-9281-13
1台
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
二つ折りのタオルがかけられるワイドタイプ。タオルが壁に着かない清潔設計。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M2640●取付方:粘着式●サイズ(mm):210×32×69(H)●材質:ABS樹脂、エラストマー、合成ゴム系粘着剤●耐荷重:800g●付属品:はがせるテープ2枚入×2枚
アズワン品番65-3887-30
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
太糸。水拭きに適した小型モップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。
材質ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木
太さ(Φmm)柄:25
ハンドル寸法(mm)全長:1275 幅:240
材質(モップ)糸:綿・ポリエステル・レーヨン・他 テープ:綿・ポリエステル
モップ寸法(mm)240×205
繰り返し・詰め替え対応
1セット(1セット)
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮。しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力。圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP。左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応。伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン。洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ。【取り付け方】1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)2.ネジを締めてパイプを固定。3.設置完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき)
質量(kg)3
耐荷重(kg)20~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×330×95
取付可能幅(cm)(約)110~190
1個(1個)
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-101A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)665
耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)1300
耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-102A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)880
耐荷重(kg)【110cmの場合】45、【150cmの場合】30、【190cmの場合】15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
関連キーワード