「壁フック」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA661CE-25
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
フック全長(mm)25
1袋(5本)
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
仕様面サイズ:18×40mm
付属品ベース×1、Uピン×2
材質ABS樹脂+ステンレス
寸法(mm)18(W)×27(D)×63(H)
色アイボリ
口幅(mm)17
アズワン品番64-7966-17
入数2個
1パック(2個)
¥290
税込¥319
翌日出荷
手すりとしても。タッピンねじ付(Φ4×40mm×4本)。
材質棚・フック部:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)500
寸法(mm)取付時:135×500
高さ(mm)100
板厚(mm)14
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。
仕様●はさみ厚:23~50mm●耐荷重:15kg(1個あたり)●仕様:パーティション取付用・1個
アズワン品番65-2186-03
繰り返し・詰め替え対応
1組
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
壁面固定タイプ
柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。
フック内蔵型
今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。
取付ビス付
ホルダー数5個
耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)
耐荷重(g)(フック)700
エスコ品番EA928AB-89
材質ABS、ラバー
寸法(mm)420×92×66
質量(g)550
フック6個
適合径(Φmm)16~32
1個
¥1,520
税込¥1,672
欠品中
壁面固定タイプ
柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。
フック内蔵型
今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。
取付ビス付
ホルダー数3個
耐荷重(g)(フック)700
耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)
エスコ品番EA928AB-88
材質ABS、ラバー
寸法(mm)267×92×66
質量(g)350
フック4個
適合径(Φmm)16~32
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。
仕様●はさみ厚:35~47mm・55~67mm(48~54mm厚のパーティションには使用できません。)●耐荷重:15kg(1個あたり)●仕様:パーティション取付用・1個
アズワン品番65-2184-61
繰り返し・詰め替え対応
1組
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。前後130度まで傾きの角度を変えられます。ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます。
寸法(mm)約300×221×270(H)
質量(kg)約2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)70
コード長さ(m)約5
保護等級IP65
電線仕様VCTF0.75mm2×2芯
使用場所屋内外
アズワン品番65-2227-95
配光角度(°)約100~290
明るさ(Lm)10000
電球の種類LED
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
セット内容:パーツケース、小型ケース、ビットバー×4個、仕切板×6枚。最大28本分の収納に対応するビットバー、小型ケース(バルクタフケース)、仕切板6枚が付属。単体での壁掛け収納にも便利なフック付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。小型ケースはパーツケースの中に固定できます。別売のEA508MN-6のパーツケースをフタに連結できます。
1セット
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
関連キーワード