毛先の角度を自由に変えられます。
特殊繊維で細かいホコリまでしっかりキャッチします。
エスコ品番EA928AL-8
材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂
全長(mm)1400~3100(3段伸縮)
ブラシ寸法(mm)115×310
1個
¥4,840
税込¥5,324
当日出荷
壁面固定タイプ
木ねじ付
スペースを取らず、使いやすい高さで壁に設置できるモップハンガー。
ホルダー数5
耐荷重(kg)2(1ヶ所当たり)
エスコ品番EA928AB-92
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)1.5
適合径(Φmm)16~26
1個
¥8,510
税込¥9,361
翌日出荷
壁面固定タイプ
柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。
フック内蔵型
今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。
取付ビス付
ホルダー数5個
耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)
耐荷重(g)(フック)700
エスコ品番EA928AB-89
材質ABS、ラバー
寸法(mm)420×92×66
質量(g)550
フック6個
適合径(Φmm)16~32
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
壁面固定タイプ
柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。
フック内蔵型
今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。
取付ビス付
ホルダー数3個
耐荷重(g)(フック)700
耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)
エスコ品番EA928AB-88
材質ABS、ラバー
寸法(mm)267×92×66
質量(g)350
フック4個
適合径(Φmm)16~32
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
セット品。太糸。ワックス塗布に適したモップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。
材質ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木
太さ(Φmm)柄:25
ハンドル寸法(mm)全長:1275、幅:240
材質(モップ)アクリル・レーヨン・ポリエステル・他
モップ寸法(mm)240×200
1セット(1セット)
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
205×300mmの雑巾が1本に1枚付属されています。
幅広い場所を拭くのに便利なワイドタイプです。
壁・床・畳の拭き掃除に
エスコ品番EA928AB-72SA
材質ヘッド部:ABS樹脂、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長(mm)1407
ヘッド寸法(mm)270×10
1個
¥2,900
税込¥3,190
3日以内出荷
太糸。水拭きに適した小型モップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。
材質ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木
太さ(Φmm)柄:25
ハンドル寸法(mm)全長:1275 幅:240
材質(モップ)糸:綿・ポリエステル・レーヨン・他 テープ:綿・ポリエステル
モップ寸法(mm)240×205
1セット(1セット)
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
ヘッドが床や壁に直接触れないようモップを挟み込めます。吸水、耐油性にすぐれたモップです。
エスコ品番EA928AB-312
材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、モップ:ポリエステル・レーヨン・他
柄長さ(mm)1335
モップ寸法(mm)240×220
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
4面使用可能 取付け部が上下に2ヶ所あるため、裏返して両面使用することが出来ます。作業効率大幅アップ!裏返して倍使える画期的なラーグ。再生素材の糸を使用したECOタイプ。内側の突起部分によりパイル部分を強く床面に押し付けることが出来るので頑固な汚れもしっかりかき落とします。糸が甲をつつみ古込んでいるので壁などをキズ付けにくくなっています。甲部分は外れません。塩ビ不使用。
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO599-300X-MB●商品名:糸ラーグ バイフク#8●モップサイズ:230×210mm●重量:300g●色:ブルー●材質:糸/綿・ポリエステル・レーヨン 甲/PP●適用ハンドル:EA928AY-441、-446、-451
アズワン品番68-1864-61
1枚
¥850
税込¥935
翌々日出荷
ヘッドが床や壁に直接触れないようモップを挟み込めます。吸水、耐油性にすぐれたモップです。
エスコ品番EA928AB-311
材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、モップ:ポリエステル・レーヨン・他
柄長さ(mm)1335
モップ寸法(mm)240×220
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
手の届きにくいところにしっかりフィットします。可変式ヘッドとマイクロファイバーのモップ糸でホコリをキャッチ。フラットからV字に可変します。ロックスイッチでヘッドを0°・30°・60°・90°に固定できます。装飾壁やエアコンフィルターなどにもフィットします。伸縮柄を取り付けて高い場所に、取り外してハンディでも使用可能です。塩ビ不使用。
用途装飾壁やエアコンフィルター、テーブルの脚、 フラットな面などに
材質ヘッド:ポリプロピレン・POM・ポリエステル(面ファスナー)、 糸・生地:ポリエステル、 柄:アルミパイプ(伸縮)、 ジョイント:ポリプロピレン、 グリップ:ポリエチレン
全長(mm)フラット:1130~1780 字:1190~1810
質量(g)本体:318 伸縮ハンドル:200
ハンドル長さ(mm)伸縮ハンドル:870~1505
モップ寸法(mm)フラット:420×375、V字:215×420
1セット
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。
平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。
軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。
油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。
ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。
クロスの両面が使用できます。
適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面
不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-72A
材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有
寸法(mm)165×670
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。
平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。
軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。
油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。
ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。
クロスの両面が使用できます。
適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面
不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-73A
材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有
寸法(mm)165×970
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。
平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。
軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。
油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。
ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。
クロスの両面が使用できます。
適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面
不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-71A
材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有
寸法(mm)165×470
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
サイクロンストリームヘッド縦方向のサイクロン気流で、細かなほこりもかき出し吸い上げる!ヘッドサイドのゴミもパワフル吸引。ダストピックアップ率99%!※(※JIS C9802に定められている「じんあい除去能力」の測定方法に準拠したメーカー試験。硬い床からのじんあい除去能力を測定。)ほこり感知センサーゴミ・ほこりの量に応じてパワーを制御。だから無駄なく運転、電池長持ち!自動モードで約30分連続使用可能。※(※自動モードでの平均使用可能時間。使用環境によって異なります。)便利な2WAYタイプスティック:フローリングやカーペットなど、広い範囲のお掃除に最適。ハンディ:小スペースの掃除に最適。壁に立てかけるだけスッキリ収納滑り止めゴム付き。使い終わったら壁に立てかけるだけでOK。キレイ&簡単ゴミ捨て。紙パック式だからゴミが舞わない!
材質ABS樹脂、スチール
質量(kg)本体のみ:約1、パイプ・ヘッド含む:約1.3、パイプ・ヘッド・モップ・モップケース含む:約1.4
電源充電式(リチウムイオン電池)
定格電圧DC10.8V
温度(℃)充電:5~35
方式集じん:紙パック式
連続使用時間標準モード:20分、ターボモード:9分、自動モード:30分
充電時間(時間)約3
サイズ(mm)236×167×1050(H) ハンディー時:78×141×537(H)
集じん量(L)0.3
バッテリー寿命約500回(充電回数)
1台
¥22,700
税込¥24,970
3日以内出荷
関連キーワード