3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。 水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)
用途クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。 成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材 セット内容本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚 危険物の類別非危険物
1個
420 税込462
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
565 税込622
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)