3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。 水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)
用途クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。 成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材 セット内容本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚 危険物の類別非危険物
1個
420 税込462
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:スポンジヘラ・ふきとりスポンジ。クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはきれいなツヤ消しです。室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。肉やせが少なく、作業が楽。乾燥後、塗装(油性、水性)もOK。
用途クロス壁紙の補修 成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水 オフホワイト系 使用温度範囲- 内容量(mL)80 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)夏:2時間 冬:4時間 危険物の類別非危険物 施工量約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合)
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。
用途破れたりキズついたクロスに 成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水 材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂 危険物の類別非危険物
1セット
1,070 税込1,177
翌日出荷