13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA761LM-113 スクリーン(壁掛式/アスペクトフリー) EA761LMシリーズ エスコスクリーン(壁掛式/アスペクトフリー) EA761LMシリーズエスコ
112,900税込124,190
1個
8日以内出荷
セッティングが簡単でにかけてすぐに使える掛図式スクリーン。ひとつのスクリーンで、解像度の異なるアスペクトの、同じサイズが投写可能。スクリーンの生地面積を一杯に利用可能。各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。レンタル会議室など、多種のプロジェクター使用が想定される場所に最適。黒マスクに画像を合わせる事にとらわれず、幕面全面のどの位置にでも自由に投写が可能。
EA728AD-50A 大型デジタル温 EA728ADシリーズ エスコ大型デジタル温 EA728ADシリーズエスコ
260,900税込286,990
1個
8日以内出荷
掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M350R-TRH※センサー付きセット品●測定範囲:温度/-10.0~60.0℃、 湿度/20.0~95.0%RH(23℃時)●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:温度/±(0.1+1digit)±0.5℃(20~30℃)、 ±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外) 湿度/±(0.1+1digit)±3%rh(at20~30℃/30~90%rh)●外部センサー設置距離範囲:約70m(条件による)●電源:本体・センサー/専用AC100~240Vアダプタ(付属)●サイズ:本体/360(W)×85(D)×202(H)mm、 外部センサー/127(W)×50.5(D)×71(H)mm●重量:本体/3.7kg、センサー/205g●表示:7セグメントLED(文字高約57mm)●無線周波数:2.4GHz帯(特定小電力無線)●使用環境:0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)●警報出力:温度1ch 湿度1ch 上限または下限の1接点 無電圧接点出力 接点容量/AC/DC280V 100mA●付属品:温湿度一体型センサー、ACアダプタ、取扱説明書●材質:センサー/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304アズワン品番67-4719-36
EA728AD-20A 大型デジタル温 EA728ADシリーズ エスコ大型デジタル温 EA728ADシリーズエスコ
142,400税込156,640
1個
8日以内出荷
掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M460-T※センサー付きセット品●測定範囲:-10.0~60.0℃ (※付属センサー使用時)●分解能:0.1℃●精度:【表示精度+センサ精度】 ±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃ ※20℃の場合/0.3+0.1+0.3+0.1 = ±0.8℃ になります。●電源:DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)●サイズ(本体):463(W)×65(D)×213(H)mm、 外部センサーケーブル長/1.5m●重量:本体/3.7kg センサー/50g●表示範囲:-50.0~199.9℃●表示サンプリング:約1秒●表示方式:7セグメント赤色LED(文字高/約100mm)●使用環境:0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)●入出力接続:端子台●入力:Pt100Ω(3導線式)●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC) パネル/アクリル樹脂●付属品:ACアダプター、掛け金具(4個)、取扱説明書●センサーサイズ:18(W)×10.3(D)×51.3(H)mmアズワン品番67-4719-35
EA760B-1B 単3x4本 コンクリート探知機 エスコ単3x4本 コンクリート探知機エスコ
144,900税込159,390
1台
翌日出荷
材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定アズワン品番65-3890-20
EA760A-71 センタースキャナー エスコセンタースキャナーエスコ
149,900税込164,890
1セット
8日以内出荷
付属品:キャリングケース、取扱説明書、接着キット、電池、純正品検査証、コンタクトカード、保証書。受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入口確認、確度のある貫通孔施工時には便利なアイテム。面穿穴時の始点・終点の確認、厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。
EA897E-60BA 三相200V/750W/Φ60cm 工業用換気扇(1速) エスコ三相200V/750W/Φ60cm 工業用換気扇(1速)エスコ
103,700税込114,070
1個
当日出荷
仕様1速式IE6モータ搭載寸法(mm)780×780×404(T)質量(kg)34電源(V)三相200(50/60Hz)羽根枚数4枚型番SCF-T60FG3モーター出力:0.75kW極数:6P定格出力(kW)0.75最大風量(m3/min)139/162(静圧0Pa時の値)騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/67(排気口1.5mの測定値)定格電流(A)(50/60Hz)4.0/5.0羽根径(Φmm)600
EA815LP-51 [一般型]LED階段照明器具(非常灯付) エスコ[一般型]LED階段照明器具(非常灯付)エスコ
103,200税込113,520
1台
8日以内出荷
Hf32形1灯相当。消費効率:128.3lm/W。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・直付型、30分間タイプ・ワイドタイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】FK14000。配光番号:K0185273/K0185274。注)本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。非常時:本体組込LED点灯。常時:常用光ユニット点灯。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。リニューアル向けLED階段灯(電池内蔵型・非常用LED)。
材質本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス 常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池全長(mm)1420質量(kg)3.9消費電力(W)29.6電源AC100~242V光源LED球(昼白色)色温度5000K光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3800グリーンマーク認定
不燃透明間仕切シート エスコ不燃透明間仕切シートエスコ
132,700税込145,970
1本(1本)
翌日出荷
国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れまで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明透過率(%)84紫外線遮断率(%)97以上幅(m)1.07認定番号不燃材料:NM-5204
EA759PA-62 3800lm プロジェクター エスコ3800lm プロジェクターエスコ
208,300税込229,130
1個(1個)
8日以内出荷
1.1mから100インチの投影が可能な短焦点プロジェクター。従来のテレビ画面よりも大きく楽しむことができます。プロジェクターをの近くに配置でき、プロジェクターの映像に人の影が映りこむことが少なく、映写スペースが抑えられ部屋が広く使えます。高解像度フルHD(1920×1080)。高輝度3,800ルーメンの明るさ。50,000:1のハイコントラスト比。パワフルな10Wスピーカー。15,000時間の長ランプ時間(ダイナミックモード)。3DをフルHDで投影。26dB静音駆動。ネイティブな4K信号対応、HDR互換性ハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、ディスプレイのコントラスト比、明るさ、色深度を改善し、より明るい白と、より深い黒を実現します。被写界深度が向上し、画像がより鮮明でリアルになります。MHLに対応しスマホ画面の投影が可能一本のケーブルで映像機器に電力を提供しながらHDの映像とサラウンドオーディオを送信します。尚、送受信側ともMHLに対応している必要があります。(別途専用ケーブルが必要です)
付属品電源コード、HDMIケーブル、リモコン、レンズキャップ、単4電池×2、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)316×257×112(H)質量(kg)3サイズ(標準)0.65型消費電力(W)253電源AC 100V~240V(50/60Hz)騒音値(dB)26(エコモード)コントラスト比50000:1解像度FHD主な用途スクール用・ビジネス用・家庭用入力端子HDMI(v2.0、HDPC v2.2)×1、HDMI/MHL(v1.4 HDPC v2.2)×1、VGA×1、オーディオ(3.5ジャック)×1設置方式置き型スピーカー10W(モノラル)出力端子VGA×1、USB(1.5A)×1、オーディオ(3.5ジャック)×1画素数(液晶パネル)1920×1080明るさ(Lm)3800アスペクト比16:9投影方式DLP
大型液晶ディスプレイ エスコ大型液晶ディスプレイエスコ
102,900税込113,190
1台(1台)
翌日出荷から8日以内出荷
タイプパネル方式:VA出力(W)音声:8+8待機電力(W)0.5入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
EA954HC-454A タブレット収納キャビネット EA954HCシリーズ エスコタブレット収納キャビネット EA954HCシリーズエスコ
282,000税込310,200
1台
8日以内出荷
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。バックパネルは取り外し可能です。扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。移動に便利な取っ手付きです
EA764AG-237A ディスプレイ&スタンドセット エスコディスプレイ&スタンドセットエスコ
146,200税込160,820
1台(1台)
翌日出荷
ディスプレイスタンド。高さ調節可能(14段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付きいているので、どこでも移動・固定ができます。
仕様耐荷重(分):ディスプレイ引掛け部:40kg 固定棚:5kg、取付可能なディスプレイ:VESAマウントインタ-フェィス 600×400以下で、最大重量40kg以下、寸法(mm)200×200 ねじ:M6×14(掛け金具 (別売)ねじ穴)質量(kg)約29.7 (ディスプレイ13.4+スタンド16.3)タイプパネル方式:VA電源(V)AC100消費電力(W)8+8キャスター自在 (ストッパー付)×4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1235×700×2100~2200解像度3840×2160使用環境温度(℃)温度:0~40 湿度:10~80%待機電力(W)0.5入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
EA954HC-342 600x550x993.5mm ノートパソコン収納キャビネット エスコ600x550x993.5mm ノートパソコン収納キャビネットエスコ
105,000税込115,500
1台
当日出荷
仕様背面部の両側面には6個口の充電タップが2本ずつ取り付けできます。背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体をに近づけて設置しても配線がしやすいようになってます。設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取付が選べます。ノートパソコンを一括で12台収納できる鍵付保管庫です。キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2中棚は全て固定式となっている為、取り外しできません。付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)質量(kg)43耐荷重(kg)天板:20中棚:6型番CAI-CAB104W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×993.5(キャスター取付時)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×378×111.515インチ程度まで対応アズワン品番64-2289-37
関連キーワード