「外径 200mm」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-8
材質鍛造鉄製
全長(mm)200
質量(kg)0.3
外径(inch[mm])1(パイプ)
1個
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
エスコ品番EA546H-200
材質鍛造鉄製
全長(mm)200
質量(g)340
寸法D(mm)16
寸法E(mm)22
寸法B(mm)16.5
寸法C(mm)14
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
用途振動機械の振動ばね用
材質天然ゴム
高さ(mm)200
穴径(Φmm)70
外径(Φmm)225
ばね定数(N/mm)780
支持荷重(N)~15700
許容荷重(N)31400
アズワン品番64-7962-64
1個
¥61,600
税込¥67,760
3日以内出荷
全長(mm)200
質量(g)80
先端サイズ8
外径(Φmm)12.7
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2238-41
刃先マグネットあり
1本
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
全長(mm)1300
質量(kg)23
アズワン品番64-2221-84
パイプ外径(Φmm)200
1個
¥93,200
税込¥102,520
翌々日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA432MS-20
材質銅
全長(mm)200
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)22
先端外径(Φmm)42
1本
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)19
先端外径(Φmm)36
1本
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)14
先端外径(Φmm)28
1本
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-111
全長(mm)63
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)24
外径(Φmm)32.4
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)10
先端外径(Φmm)20
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)9.0
先端外径(Φmm)18
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質スチール
幅(mm)22
穴径(Φmm)19
線径(Φmm)0.3
外径(Φmm)200
最大回転数(min-1[r.p.m])3800
アズワン品番64-2271-48
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)13
先端外径(Φmm)24
1本
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)12
先端外径(Φmm)24
1本
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)56
軸穴径d2(Φmm)56
外径A(Φmm)200
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)20
寸法B(Φmm)145
寸法C1(Φmm)100
寸法C2(Φmm)100
寸法F1(mm)22.4
寸法F2(mm)22.4
寸法L(mm)71
寸法M(mm)41
エスコ品番EA969GA-8
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥43,300
税込¥47,630
8日以内出荷
仕様フレキ長:120mm
エスコ品番EA432MS-2
材質ステンレス
全長(mm)200
呼び径13
全長(m)0.2
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質スチール
幅(mm)22
穴径(Φmm)16
線径(Φmm)0.3
外径(Φmm)200
最大回転数(min-1[r.p.m])3800
アズワン品番64-2271-47
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
全長(mm)32
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-64
内径(Φmm)24
外径(Φmm)32.4
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
仕様K熱電対
材質SUS316
長さ(mm)200
外径(mm)直径3.2
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄
溝の形A
溝数2
仕様2本溝
エスコ品番EA968A-40
形状10U
外径(Φmm)205.5
適合ベルトA・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
データム径(mm)200
1個
¥17,700
税込¥19,470
3日以内出荷
仕様K熱電対
材質SUS316
長さ(mm)200
外径(mm)直径1.6
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄
溝の形B
溝数2
仕様2本溝
エスコ品番EA968A-113
形状10U
外径(Φmm)207
適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト)
データム径(mm)200
1個
¥20,000
税込¥22,000
3日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄
溝の形B
溝数3
仕様3本溝
エスコ品番EA968A-155
形状41U
外径(Φmm)207
適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト)
データム径(mm)200
1個
¥24,500
税込¥26,950
3日以内出荷
寸法(mm)差込部外径(d;):10、軸長(L1;):165、全長(L2;):200
質量(g)108
ハンドル幅(mm)106
差込角(inch)1/4
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
仕様感温部径:8mm感温部長(mm):200
材質ケース:鉄(SPCC)、カバー:アルミニウム、透明板:ガラス、感温部:SUS304
質量(g)120
1目盛(℃)5
ケース外径(Φmm)80
ダイアル直径(Φmm)75
アズワン品番65-2175-73
1個
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:200、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])7500
アズワン品番64-7939-97
1枚
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-200
材質鋳鋼
軸径(Φmm)25
寸法(mm)200×56
許容荷重(kg)1500
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)230
1個
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
アズワン品番65-9286-71
1台
¥89,700
税込¥98,670
翌日出荷
大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3
取付ねじ1/8inchPF
材質銅、11ナイロン
寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6
色ブルー(チューブ)
穴径(Φmm)2.3
外径(Φmm)7(先端外径)
パイプ径(Φmm)6
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.8
全長(mm)207
質量(g)138
対辺(mm)13
外径(Φmm)18.7
アズワン品番64-7885-68
1丁
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
用途塩ビパイプ・各種波板・カラー鋼板・トタンの切断、超硬チップ・各種刃研ぎに、研磨・バリ取りに
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)100
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
アズワン品番64-7924-09
1枚
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
エスコ品番EA725AC-20
材質(本体)スチール、プラスチック
質量(g)140
測定範囲(mm)0~150
奥行(mm)24
電源CR2032×1個(付属)
測定深さ(mm)105
器差(mm)±0.2
最小目盛(mm)0.1
主な用途外径測定用に
本体高さ(mm)175
ゲージ径(Φmm)50
特性・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・ホールド機能付です。・オートオフ機能付(約2-5分)です。・ストラップ取付穴付です。
本体幅(mm)66
1個
¥13,000
税込¥14,300
当日出荷
端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm
材質ポリアミド
全長(mm)185
質量(g)60
切断能力(Φmm)0.35~0.9
適合端子LSA端子
アズワン品番64-7874-19
1丁
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用圧力(MPa)3.5
関連キーワード
1
2
3
次へ