現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)18
内径(Φmm)10
幅(mm)8
エスコ品番EA966C-10
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)10×18×8
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
エスコ品番EA949YW
セット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)8×12×1mm(25)9×14×1mm(25)12×16×1mm(20)14×18×1mm(20)15×20×1mm(20)8×14×1.5mm(20)10×16×1.5mm(20)11×17×1.5mm(20)12×18×1.5mm(15)14×20×1.5mm(15)16×20×1.5mm(15)18×24×1.5mm(15)21×26×1.5mm(15)24×30×2mm(15)26×34×2mm(10)
1個
¥3,830
税込¥4,213
当日出荷
エスコ品番EA949LX-3
セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
1個
¥4,820
税込¥5,302
当日出荷
エスコ品番EA949YT
セット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×1.5mm(40)10×16×1.5mm(30)12×18×1.5mm(30)14×20×1.5mm(30)16×22×1.5mm(20)18×24×1.5mm(20)20×26×1.5mm(20)
1個
¥8,630
税込¥9,493
当日出荷
材質ステンレス
種類平ワッシャー
エスコ品番EA949SE
セット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3
1セット
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
ホースジョイント型のアングルタイプ
一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。
タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。
ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。
RoHS指令相当品
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ)
アズワン品番67-7214-25
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●取付ねじ径:R(PT)3/8"●外径:10.5mm●適合ホース内径※:9~10mm●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):75●用途:ホース接続用●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-87
1個
¥1,620
税込¥1,782
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-10
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-72
チューブ外径×内径(mm)10×8
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
エスコ品番EA949YT-2
セット内容内径×外径×厚み(mm)(入数):4×8×1(20)5×9×1(20)6×10×1(20)6×12×1(20)8×12×1(20)8×14×1(20)10×14×1(20)10×16×1(20)12×16×1.5(20)12×18×1.5(20)13×18×1.5(20)14×18×1.5(20)14×20×1.5(20)16×20×1.5(20)17×21×1.5(20)17×23×1.5(20)18×22×1.5(20)18×24×1.5(20)20×14×1.5(20)20×26×1.5(20)21×26×1.5(20)21×28×1.5(20)22×27×1.5(20)22×29×1.5(20)24×30×2(10)26×32×2(10)27×32×2(10)28×34×2(10)30×36×2(10)
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)8
全長(m)5
外径×内径(Φmm)10×8
外径(Φmm)10
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)0.8
アズワン品番64-7818-40
1本
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-10A
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)0.78
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-10
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)8
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)5
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-10B
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途夜間の安全対策や目印に
エスコ品番EA983G-111
材質本体:ポリプロピレン、リング:ステンレス
厚さ(mm)約2
タイプ蓄光
内径×外径(Φmm)【本体】約20×35
本体厚さ(mm)約5
リング外径(Φmm)約10
リング内径(Φmm)約8
質量(g/個)3
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
仕様●外径×内径:8×6mm●長さ:10m●常用圧力:0.6MPa●使用温度:-20~80℃●材質:内層/2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)外層/ウレタン系エラストマー●使用圧力(20℃時)
アズワン品番67-4716-63
1本
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:10ml●全長:100mm●最小目盛:0.5ml●サイズ:胴内径:14.5mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール
アズワン品番65-2314-04
危険物の類別非危険物
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/8"●外径:7mm●重量(g):60●適合ホース内径※:6mm●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-86
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)8
全長(m)10
外径×内径(Φmm)10×8
外径(Φmm)10
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)0.8
アズワン品番64-7818-41
1本
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)8
全長(m)2
外径×内径(Φmm)10×8
外径(Φmm)10
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)0.8
アズワン品番64-7818-39
1本
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)8×10
長さ(m)20
色半透明
常用圧力(MPa)0.7
破壊圧力(MPa)3.5
エスコ品番EA125F-10
材質フッ素樹脂(FEP)
内径(Φmm)8
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)70
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
1巻
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-10B
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)10
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-10C
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-10A
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)20
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)0.78
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-10C
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)8
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-10A
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.78
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-10B
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.78
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
中心に凹凸のないニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/8"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):6●外径(mm):10●全長(mm):22●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-84
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-62
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂
アズワン品番65-9246-13
1台
¥37,600
税込¥41,360
翌日出荷
。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.7kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂●ブレーキ付
アズワン品番65-9246-15
1台
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
アズワン品番65-9246-22
1台
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.3kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂
アズワン品番65-9246-14
1台
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ