ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など
エスコ品番EA125A-82
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など
使用流体空気
材質軟質塩化ビニール
エスコ品番EA125A-81
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)15
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)9.5
全長(m)30
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8×15
材質(ホース)補強天然ゴム
1台
¥39,200
税込¥43,120
翌日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)8
全長(m)20
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8×15
材質(ホース)補強天然ゴム
1台
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×20m
寸法(mm)505×413×405(H)
質量(kg)4.1
1台
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。
ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。
用途20m巻取用
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20
エスコ品番EA124HB
質量(kg)2.7
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×40m
寸法(mm)602×490×477(H)
質量(kg)5.8
1台
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
糸入り
焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
糸入り
耐油性、耐圧性に優れています。
工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
仕様●内径×外径:10×14mm●ホース長:15m●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●一次側取付金具:G1/2"プラグカプラー付●二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付●サイズ:336×181×437(H)mm●重量:10kg●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付●一次側:内径10mm×1mホース付●長尺用自動巻リール
アズワン品番65-9246-10
1台
¥77,900
税込¥85,690
翌日出荷
糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質PVC、ポリエステル糸
寸法(mm)内径×外径:15×20
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.8
使用流体水
耐寒性脆化温度-39(℃)
。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
テトロン糸編み
べたつきにくい長持ち仕様
耐圧ホースの為、ノズル止水できます。
紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくい。
仕様●内径×外径(mm):15×20●全長(m):90●使用圧力(MPa):0.7Mpa(23℃時目安)●使用温度範囲:-10~60℃●耐寒性:脆化温度-40℃●使用流体:水●色:黒●材質:軟質塩化ビニル
アズワン品番65-2109-08
1巻
¥34,200
税込¥37,620
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。ホースとホースを接続するのに使用します。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。ホースとホースを接続するのに使用します。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●全長(mm):80●タケノコ径:外径/16mm、内径/11mm●適合ホース内径※:15mm
アズワン品番65-9247-40
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-9B
色クリヤーブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)9
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)15
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-9A
色クリヤーブルー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)9
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)15
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-9C
色クリヤーブルー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)9
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)15
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥6,060
税込¥6,666
8日以内出荷
巻き取りやすいホースガイド付。
耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。
一次側ワンタッチ接続ニップル付。
重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付。
ホース長さ(m)41
エスコ品番EA124HC-40A
材質スチール製(紛体塗装)
カバーなし
質量(kg)13.3
最高使用圧力(MPa)0.4
キャスターなし
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
パターン2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります)
巻取形式手動
1個
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)
使用温度範囲(℃)-5~60
全長(m)10
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)20
特性耐寒性、耐圧性
最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)
適合流体水
材質PVC
仕様糸入り二重管
エスコ品番EA124DL-82
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
脆化温度(℃)-37
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
特性耐油
エスコ品番EA125HB-10A
材質PVC、ポリエステル糸
長さ(m)10
内径(Φmm)9
外径(Φmm)15
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-20~80
全長(m)5
使用圧力(MPa)0.8Mpa
内径×外径(Φmm)15×22
外径(Φmm)22
使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズです。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。散水や洗車に。★5パターンの設置方向を選択可能。スプレーパターン2種(霧・ストレート)
仕様●型番:MMW-415A●材質:本体:スチール(粉体塗装)ホース:PVC●ホース長:15m●サイドホース長:1.5m●ホース:内径:13mm外径:19mm●重量:17.6kg●最高使用圧力:0.5MPa
アズワン品番65-3882-30
1台
¥94,500
税込¥103,950
8日以内出荷
特性耐油
エスコ品番EA125HB-10B
材質PVC、ポリエステル糸
長さ(m)20
内径(Φmm)9
外径(Φmm)15
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)50
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DH-155
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
脆化温度(℃)-30
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮
耐圧(MPa)1.6
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
1個
¥7,370
税込¥8,107
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)10
特性耐寒性、耐圧性
最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)
適合流体水
材質PVC
仕様糸入り二重管
エスコ品番EA124DL-81
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
脆化温度(℃)-37
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)30
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DH-153
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
脆化温度(℃)-30
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
散水ホースの決定番。
洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。
糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)10
使用流体水
材質軟質ポリ塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DH-151A
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
最小曲げ半径(mm)60
常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ